絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: NEG(日電理化硝子)のすべての商品

ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷種類凍結乾燥用サイズ大 Bタイプ材質ブチルゴム適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100全高(mm)11(傘下部まで8)
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100本)ほか3日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱7日以内出荷バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70口内径(Φmm)12.3
ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱7日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,198税込¥7,9181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入
NEG(日電理化硝子)¥6,198税込¥6,8181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか3日以内出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか4日以内出荷から10日以内出荷耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50組)ほか7日以内出荷から9日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
クレイギー管
NEG(日電理化硝子)¥9,898税込¥10,8881ケース(100本)3日以内出荷O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。外径(Φmm)5内径(Φmm)3.6開口寸法(mm)外径:7![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)
TR栓[かぶせ式ゴム栓]
NEG(日電理化硝子)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(100本)7日以内出荷弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製色赤
白キャップ
NEG(日電理化硝子)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷仕様ねじ口びん用TGK品番717-04-06-19材質ポリプロピレン樹脂製適合管びんS-3、S-5、SV-5、SV-8用
耐熱耐冷コンテナ FOC-1
NEG(日電理化硝子)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。TGK品番717-04-30-21寸法(mm)115×190×55品名セット(フタなし)FOC-1仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
フリージングコンテナー用中仕切 #4
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-54適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.4 中仕切
フリージングコンテナー用中仕切 #09
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-59適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.09 中仕切
フリージングコンテナー用中仕切 #08
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-58適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.08 中仕切
プライヤー P-1
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)ほか3日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
ねじ口瓶 茶色 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20入数50本
P-試験管 P-18SM 直口 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状直口入数50本
P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)19肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ17.5×L130口形状直口入数100本
P-試験管 P-18SM NL 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状ニューリップ入数50本



















![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)