スーパーホープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
手に馴染みやすく、厚み調整も簡単。
特殊樹脂ベース付で滑りが良く、使いやすくなっています。
エッジトリマーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
硬質タイプの長尺シート等の耳落としに便利です。
V型ノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
溶接機の先にセットし、溶接棒を溶かしながら押えることが出来ます。
溶接棒に合わせて4mmと5mmの二種類用意いたしました。
スロットカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
長尺シートのU溝掘り作業に。
U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。
車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
SK U溝カンナKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×30×55適合替刃23-5617
ササラ巾木定規KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
階段のササラ巾木の型取り用定規です。
三段分の型を一気にとることが出来ます。
消える墨汁KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
墨打ちに便利な消える墨汁です。
下地に含まれる酸に反応し消えていきます。
バースクライバーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
広幅のバースクライバーです。
継ぎ目や窓際の切込みにお使い下さい。
グリッパー釘KLASS(クラス/旧:極東産機)¥999~税込¥1,099~
1パック(780本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンバネ用・コンクリート用の2種類がございます。
下地に合わせてお選びください。
リノリュウムプッシャーKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷から9日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
テーパーシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
ステン巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の巾定規です。
適度な重みで、安定感があります。
サビにくく大変丈夫です。
21-5130は、長辺・短辺各一辺に目盛を施し、ちょっとした箇所の測定にも便利です。
巾定規(タイル用)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
窓際施工時のタイル裁断用定規です。
Pタイル・タイルカーペットに便利です。
NEWデバイダーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。
ステンレスを使用し、錆びにくく非常に丈夫なデバイダーです。
和紙テープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。
天然繊維「こうぞ」100%で製造。
強靭でありながらも、極薄仕様の為糊が染み込みやすく壁面及びに壁紙の糊で十分にジョイント部を接着できます。
テープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)0.06テープ長さ(m)60材質こうぞ厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.06×40×60
NEWスリットル スポンジKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
Wスリットで糊を絡めとるので拭き取れる回数が増え、洗う回数が減らせる新タイプのスポンジ。
ご希望の長さでカットすれば片手で拭き取り、洗い、絞りやすくスポンジ袋への出し入れもスムーズ。
ステン地ベラトップ(1.0mm・1.2mm)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
高品質のステンレス材と左官ゴテ製造技術を活かしたヘラ部は従来の地ベラと比べ先端の直線性に優れています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。
スローピング パテ介KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.4
スローピング パテ介スーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
L型パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。
柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。
ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
クロス施工具セットAKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプセット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
上塗用パテ HiスムーズスーパープラスKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテタイプ反応硬化型外観クリーム色粉末塗布面積(m2/kg)21
ベニヤ用灰汁止め剤KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
危険有害性物質を含有せず安心して使用可能です。
用途ベニヤ木質下地の灰汁止め色乳白色主成分特殊酢ビ樹脂系エルマジョン外観乳白色危険物の類別非危険物
エラストマサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。
プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。
裏面は面ファスナー付きです。
PC柄 黒豚短毛刷毛KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
短く切った豚毛を使用し、毛が太く腰は強めに仕上げています。
一行ブラシ白馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
豚毛に比べてややソフトな腰の強さと白馬毛を使用した1行タイプの撫ブラシです。
二行ブラシ白馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
豚毛に比べてややソフトな腰の強さと白馬毛を使用した2行タイプの撫ブラシです。
材質(毛)白馬毛寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)20
フッ素ローラー40KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用。
材質(ローラー部)フッ素樹脂寸法(mm)40仕様静音ベアリング入り
多目的皮スキKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
剥がし・ハツリの他、スパナ(M17/M12/M10)のくぎ抜きの機能も兼ね備えています。
ブラシホルダー ダメージブラウンKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
ブラシ用の縦長腰袋です。
ダメージ加工を施しており、使い込むほどに馴染みの「味」が出る本革を使用しています。
寸法(mm)180×70×260質量(g)約410
地ベラホルダー ダメージブラウンKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
ダメージ加工を施しており、使い込むほどに馴染みの「味」が出る本革を使用しています。
寸法(mm)245×50×260質量(g)約360