タッチファイヤーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
長尺シートや巾木などの温めに。
市販のカセットコンロ用ボンベが使用でき、大変経済的です。
噴射角度は360度どの方向にも可能で、片手で火力調整が出来便利です。
付属品ボンベ×1質量(g)600(本体のみ)寸法(幅W×高さH)(mm)110×230消費時間(分/缶)約80
便利ホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
手動壁紙糊付機の上蓋に取付、カッター、鉛筆、メモ用紙など小物入れに便利です。
パワーローラーKSKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アクリル樹脂製の巾定規です。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。
グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。
21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
コーキング絞りKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
コーティングチューブに取付けてお使いください。
残り少なくなったコーティングを最後まで無駄なく使用することが出来ます。
地ベラホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
寸法(mm)260×50×245質量(g)約240
JOUGIホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ベルトや脚立に簡単に取付可能な定規袋です。
内側に滑り止め加工を施し、長さの短い定規も収納可能です。
ダイオネットKLASS(クラス/旧:極東産機)翌々日出荷から3日以内出荷
網目サイズは一般的な18メッシュから目の細かい24メッシュまで。
小さな虫までシャットアウトしたい場合は20メッシュ以上がお勧めです。
ツールバックKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
素材は特殊芯材を特殊ナイロン織布で挟み込んだサンドイッチ構造です。
皮製に比べ軽量に仕上げてあります。
コンパクト地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
柄の短いステンレス地ベラです。
腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
ヘラ付押えローラーWKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレンヘラ幅(mm)25
ウス型 3行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
本馬毛を使用した撫ブラシです。
毛の並びが3行で腰が強くエアー抜きにも優れています。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)30サイズ9寸材質(毛)本馬毛100%毛先幅(mm)270
サポートベルト フェイバリットKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
腰袋などがお好みの位置にセットできるサポートベルトです。
ベルト通しが移動できるベルトループフリータイプです。
全てのベルトループが着脱でき、腰袋のサイズに合わせてお気に入りの場所にセットできます。
材質ポリプロピレン・ナイロン、高密度発泡ウレタンベルト幅W×長さL(mm)約48×1280寸法(幅W×長さL)(mm)胴当て:約130×700適応ウエスト(cm)約75~120
ツールバッグ BLACK&REDKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
竹細工をイメージしたデザインの腰袋です。
汚れが付きにくい合成皮革に、出し入れしやすいワイドポケットを採用しています。
前面のポケットには小物の納まりがよいゴムバンド付きです。
3WAYミニ地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から7日以内出荷
1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。
柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。
厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。
厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。
全長(mm)160柄幅(mm)20先端幅(mm)約35
シャープエッジスムーサーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
先端厚みを薄くし角部に丸みを持たせた新形状のスムーサーです。
先端厚みを薄くしたことでしっかり押さえることができ、丸みのある角部は壁紙を破りにくいため、隅押さえがしやすくなっています。
歯車セット/β-ED用KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
適合機種β-EDセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
糊抜き蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から6日以内出荷
レーザー墨つぼ タテ・ヨコKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
床用連続フック刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
フック刃はCFシート、長尺シートのカットに便利です。
刃厚は0.5mmの為、カッター(大)にセットして使用できます。
補修専科Part2KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)予約販売
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
溝切カッターKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
ファイバー地ベラ ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
グラスファイバーが多く入ったハードタイプのファイバー地ベラです。
1つで地ベラ、スムーサー、角ベラの3役の機能を兼ね備えています。
A・ボックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)4日以内出荷
自動壁紙糊付機の操作ボックス用収納ボックスです。
ケース内側には衝撃を和らげるクッション材が入っています。
操作ボックスに加え、原反用サイド盤(2枚)も収納できます。
正面ポケットにはテープ用サイド盤(2枚)が収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×380×300
長尺定規ケースKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
長尺定規やカグスペール(23-7650)などがコンパクトに収納できるロングケースです。
定規の傷・欠損を防止し、保護することができます。
SK地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
ステン角ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
本職パテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
ステンパテヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
糊バケツKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)4日以内出荷
ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
プラスチックスプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
幅95mmと55mmに手で割ることができ、使い勝手の良いスプレダーです。
22-7622は現場で目立つオレンジ色です。
幅(mm)150材質ポリプロピレン高さ(mm)130先端厚さ(mm)1.5
ジョイント定規ダンサーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ジョイント裁断専用の定規です。
重ね切りの際、下地保護テープの厚みによる段差を軽減し、ジョイントの被りを防ぎます。
滑り止めゴム採用でブレを防止しています。
移動式カットテープ装置KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
脚ステーに取付、任意の位置でカセットテープなどを瀬戸出来ます。
用途幅狭壁紙施工時セット内容本体×1、カセットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カセットテープ芯(大小兼用)×1、テープガイド38/45×1
すべらんシートKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
極限まですべり止め効果を追求した床養生専用シートです。
床・階段廻りの養生に適しています。
色グリーン(透明)材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.05
左官馬KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から7日以内出荷
伸縮脚は支柱に収納するスライドパイプを使用しています。
天板の両サイドには、ゴムカバーが付いています。
クレープ養生カーテンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
クレープ紙を使用した養生カーテンです。
直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。
使用後は燃えるごみで処分できます。
一部公団の指定品にもなっています。
色ブラウン幅(mm)2000厚さ(mm)0.2寸法(mm)2000×2400高さ(mm)2400質量(g/m2)72.49
サポートベルト ブラック/レッドKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
高級感漂うクロコ柄を施した本革のサポートベルトです。
左右にスライドするベルトループは腰袋の位置決めに便利です。
バックル凹み側が取り外せて腰袋のセッティングも簡単です。
適合(ウエストサイズ)約800~1150材質牛革、EVA、PVC、ナイロン色ブラック/レッド寸法(幅W×長さL)(mm)(胴宛て)約130×750、(ベルト)約50×1230
ワンタッチベルトKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ワンタッチで着脱可能なベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)(ベルト)50×1200