カッティングマットKLASS(クラス/旧:極東産機)3日以内出荷
軟質塩ビと硬質塩ビの特殊3層構造で表裏の両面ともに使用できます。
カッターの刃先を傷めにくく切跡が目立ちにくくなっています。
溝切カッターKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
サンダーポーチKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合ぴったりサンダー、ハイピッチファイル、カラーサンダー、エラストマサンダー寸法(mm)140×80×270質量(g)約190
Cut-T(カッティー)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
フレックスパテE-GRIPKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。
従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。
PC柄 切次刷毛 小林製KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
細く線のような糊付が出来るように、毛の厚みを細くしています。
フッ素アングルジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
本革腰袋 ダメージブラウンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ダメージ加工を施し、使い込むほどに馴染みの「味」が出てくる本革腰袋です。
少しずつ変化する風合いや、使うたびに刻まれていくシワなど天然素材を楽しんでいただけます。
指ガードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。
指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
糊付機カバーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
ツールバックBKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。
サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
PC柄ブラックローラー ウレタンKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
ブラックウレタンを採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
ステンレスパテ板(パテベラ収納)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パテベラの収納機能のついたステンレスパテ板です。
パテ作業が終わればパテ板の裏にパテベラが収納できます。収納部にもステンレスを採用し、錆びにくくなっています。
体に当たっても痛くないR加工を施したタイプも用意しました。(13-6568)
材質ステンレス寸法(mm)295×295適合サイズ(mm)刃幅190以下のパテベラ
ジョイント下敷KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ジョイント下敷を壁紙とボードの間に敷けば、下地を保護しジョイントカットできます。
施工後の目開き防止にお役立て下さい。
繰り返し使用できるため非常に経済的です。
材質ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)0.2全長(m)10
PC1行ブラシ 9寸KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
腰が強く摩耗しにくい豚毛を使用しています。
柄にはPCを使用した一行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15種別穴開き材質豚毛
エンボスカットテープ太巻500KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)500仕様環境対応商品
SPセーフティテープⅡ太巻35KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルム色ピンク
替刃MKLASS(クラス/旧:極東産機)6日以内出荷
Swif-T/スイフティー用替刃
フロアシートブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
スポンジバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
コーキング材を入れる内ポケットが付いています。
背面から底部には丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
アーチエコノミーコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
片側に切れ込みが入っており曲面に合わせて貼ることができるアーチ用のコーナーテープです。
表面に撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
切り込みがない方にはテープが付いています。
ふき取り一発KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
超極細繊維を使用した拭き取りタオルです。
普通の繊維タオルに比べ水分や汚れを吸収してくれます。
片面が長毛仕様でさらにパワフルに拭き取り、作業効率が上がります。
材質ポリエステル・ナイロン繊維寸法(mm)約400×400
ペナントはさみKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
刃はステンレスなので錆びにくく、糊が塗布された壁紙のカットに便利です。
握りやすく軽いので大変扱いやすくなっています。
ふすま釘KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,428
1パック(1250本)
当日出荷
襖椽の打ち付けにお使いください。
錆びにくいブロンズメッキ仕上げになっています。
コーナーカッターホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
コーナーカッター収納用ホルダー。
素材に本革を使用しています。
フラットシールKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(1kg×10袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水で練るだけで使用できる一材型ポリマーセメントです。
硬化収縮が極めて低く、ポリマー効果で薄く施工しても剥がれたり割れたりする心配の少ない床補修材です。
約30分で完全硬化します。
用途床の目地、穴埋め、クラック、凸凹部の補修など成分無機重填材(セメント・砂)、アクリル系樹脂など可使時間(分)(練り混ぜ後)10外観灰色・微香性粉体
スリムZサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。
両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
ピタットコーナーNEOKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。
クロス下地コーナーテープV-touchKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。
突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
ローラーバケKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。