ラパンケースKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
丈夫で柔らかなエラストマー樹脂を使用した防水収納ケースです。
自由に曲げられるハンドル付で脚立にも自由に取付できます。
ツールバッグ ももいろ迷彩KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
前面ポケットの内側には工具差しを設け収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
ツールバックPROKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
汚れてもふき取りやすい合皮を使用した腰袋です。
背面から底部はクッション材を取付丸みを持たせました。
ハニーボックス用 乾燥防止カバーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁紙の残数が確認しやすい透明素材を採用したハニーボックス用乾燥防止カバーです。
糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿にも優れています。
口部はギャザー仕様で外気に触れにくく乾燥防止効果を高めます。
用途ハニーボックスシリーズ共通材質ポリエチレン色透明
サンダーサック ホワイトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合PCサンダー(13-7062~13-7065、13-7068)ハイピッチファイル(13-7036、13-7023)ピッタリサンダー(13-7078、13-7079)色ホワイト寸法(縦×横×高さ)(mm)20×110×270
ベビー袋KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
スポンジ入れとして。
色オレンジ本体寸法(縦×横×高さHmm)(ベビー袋含め)87×130×170
SPバックKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン生地の二重構造で、水漏れの心配がありません。
前面のベルトにはコーキングボルダー等の小物入れが付けられます。
ツールバックホワイトKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
道具をスムーズに出し入れできる斜めポケットで、
材質帆布色ホワイト質量(g)約530開口寸法(mm)約220×70寸法(縦×横×高さ)(mm)130×310×250
高級ステン地ベラ(2.0mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から7日以内出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
本職 地ベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
柄は邪魔にならないショート仕様です。
ミニSK地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
SKシートヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
パーテーションの入隅目、ドア・窓廻りの狭い部分等の当て切りが難しい所のカットに適しています。
先端幅(mm)110幅(mm)110材質ハガネ(総焼入)厚さ(mm)1.2
押えヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
目透かし部分や入隅などの壁紙の押え込みに。
高級1行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
安定した腰の強さを保ち、柄は高級木柄を使用した高級仕様の一行ブラシです。
木柄と刷毛の取り付けもしっかりとしています。
1行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
への地べらKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
への地べらはエッジに角度を付け、ジョイントや入隅の押えがしやすい地ベラです。
ファイバー地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
壁紙のしわ伸ばし、エアー抜きもできる地ベラです。
先端幅(mm)200材質ポリプロピレン高さ(mm)110先端厚さ(mm)2
カットテープ太巻1500KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)5日以内出荷
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。テープは鉛筆での記入が可能です。1500m/巻で大変経済的に使用できます。カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。
テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1500仕様環境対応商品
壁紙スクレーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
刃先のアール加工が下地への食い込みを防ぎます。
先端は刃物になっているので、優れた剥がし能力を発揮します。
タオルキーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
取付部は面ファスナーでベルトを外すことなく付け外しができます。
コードストッパー付きで、お好みの長さでタオルを通しておくことができます。
寸法(mm)ベルト通し部:約70ひも長(mm)約150
マイルドタッチローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
アングル地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
角度を付けたブレードで押さえやすい地ベラです。
手首が楽になり押さえる角度が安定するため、切断幅を一定に保ちやすくなっています。
本職2行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
白豚毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅でも撫でやすくなっています。
メラミンパテ板KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
メラミン(メラミン1mm+合板4mm)で摩耗しにくくなっています。
ハンドルの向き変更ができ、パテベラが2枚収納できます。
材質メラミン収納寸法(mm)下部:刃幅120~180、上部:刃幅210~300
ケレンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。
先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
りゃんベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
狭い場所でのパテ作業に便利です。
1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。
フレキシブルパテKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
握り部に静電塗装を施した人気の硬質パテベラです。
パテ攪拌棒KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ステンレス製で錆びにくいパテ練り専用の攪拌棒です。
ゴムバケツなどと併用してお使いください。
材質ステンレス全長(mm)350チャック径(Φmm)6.5以上リング径(Φmm)60
自動壁紙糊付機用 タスケースKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。
取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。
ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。
糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機寸法(mm)90×60×110開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
CRAF-T コーナーカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
壁際の端から端までカット出来、曲面や狭い場所にも便利
用途床材シートコーナーカッター付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
面位置カッター裁人「壱」KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
刃先が定規にピッタリと沿って、カット出来る畳表カッターです。
刃先に力がかかりやすく、長時間使用しても疲れにくくなっています。
替刃はカッター替刃(大)が使用できます。
歯車セット/β-EZ用KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
適合機種β-XP、XPⅡ、EZセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
取付穴プラグKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
適合機種自動糊付機(SALIDAを除く)、β-EZ
糊切セットKLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,398~税込¥1,538~
1セット(9個)ほか
当日出荷
メジャーボードKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
四つ折り加工を施したメジャーデザインの床養生ボードです。
上下左右50mm間隔にラインがあり、現場でのカット作業が容易です。
台車サイズに対応し、四つ折りで、持ち運びにも便利です。