806件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

用途ビル・店舗用 基材ロックウール吸音板 燃性不燃NM-8599 施工性捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,490 税込4,939
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50 長さ(mm)1215 幅(mm)415 寸法(mm)415×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)3.2 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1箱(2巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6 寸法(mm)910×1820 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 表面通気性撥水剤塗装 裏面ホルムアルデヒド吸着処理 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号5111013
1ケース(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)51 幅(mm)19 厚さ(mm)19
1箱(10個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
成分合成樹脂、水 種類水性(樹脂系) 内容量(L)2 標準使用量10mL(1m2当り) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 塗布面積(m2/本)約200
1個
4,598 税込5,058
欠品中

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)54 幅(mm)19 厚さ(mm)19
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
4,490 税込4,939
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)38 幅(mm)18 厚さ(mm)18
1箱(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
厚さ(mm)20 長さ(mm)100 幅(mm)50 寸法(mm)50×100 主成分炭酸カルシウム、その他充填材 使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
欠品中

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.84MB) 部位名称床付け手摺用支柱
1箱(1個)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.02MB) デザイン扉:0 取扱説明書(2.07MB)
1箱(1個)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。 セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属 材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット 全長(mm)450 高さ(mm)33 品名オフィス向け吸音パネル 本体寸法(mm)奥行33 本体寸法(mm)高さ450 本体寸法(mm)幅450 外幅(mm)(内径)450
1箱(2枚)
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9(パターン柄)
エコ商品
音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
材質ロックウール吸音板 厚さ(mm)9 寸法(mm)303×606 エコマーク認定認定 加工四辺本実加工、面取り加工 表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料 認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817 エコマーク認定番号08 123 013
1ケース(18枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッド
エコ商品
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
1組(2枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm)113.5 厚さ(mm)45 Tシルバー 製品幅(mm)78.5 色番ZT 取扱説明書(4.11MB) 部位名称ブラケット
1箱(2個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm)75 厚さ(mm)40 Tシルバー 製品幅(mm)55 色番ZT 取扱説明書(4.11MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)50 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート
音の漏れを防止する下地材!
長さ(mm)1000 幅(mm)940 アズワン品番64-5075-30
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ 表面オレフィンシート 基材ABS樹脂 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 303
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
長さ(mm)1215 厚さ(mm)50 幅(mm)265 寸法(mm)265×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 ホワイト
1箱(6枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と 長さ(mm)606 幅(mm)303 表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 厚さ(mm)12.5 基材MDF+合板 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm)3900 厚さ(mm)20 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品エンドキャップ×4、取付ビス 幅(mm)8 厚さ(mm)11 基材スチール 穴ピッチ(mm)19 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1セット(2本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)スピーデル工法用テープ
材質ポリエチレン系発泡体 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用の目安約2枚分/巻
1巻ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ 長さ(mm)1950 寸法(mm)15×31.5×1950 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
8,198 税込9,018
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砂岩がモチーフの各ピース凸凹がエイジング感を感じさせる、レンガ積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。 長さ(mm)455 幅(mm)1820 厚さ(mm)9 基材ダイライト 面積(m2)1.65
1箱(2枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 つまみを引いてロックを解除して取り外します。
付属品樹脂棚板用エンドキャップ左右各1 厚さ(mm)3 高さ(mm)70 タイプ 奥行(mm)288 基材スチール 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途L型框 厚さ(mm)12.5 基材MDF+合板 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途玄関巾木 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • aika