「デイライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)12・24
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
定格電圧(V)12
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)約1.5/1灯
最大光度(cd)約60カンデラ
LED使用数(個)18ヶ/1灯
1セット
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。
光源LED9灯
定格電圧(V)12・24
コード長さ(mm)100
定格出力(W)0.8
セット内容取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード