絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    429,800税込472,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)500取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:450、w:210LED上:赤 下:青緑
  • 3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    549,800税込604,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤
  • 1灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    1灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    219,800税込241,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)5径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:210LED
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    399,800税込439,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    419,800税込461,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
  • 3灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    549,800税込604,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    269,800税込296,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    289,800税込318,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    269,800税込296,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
  • 〇×LED進入表示灯 鎌田信号機

    〇×LED進入表示灯

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0
    材質SUS1.5t径(Φ)入線孔:23取付穴径Φ7寸法D(mm)100取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED〇:青緑 ×:赤