絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鎌田信号機

鎌田信号機のページです。鎌田信号機は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名鎌田信号機株式会社
所在地〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目16番35号
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
マグネットスイッチ 鎌田信号機マグネットスイッチ鎌田信号機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
備考ON-OFF両用型定格電圧(V)DC200定格電流(A)0.5
変圧器 複巻リード 10VA 鎌田信号機変圧器 複巻リード 10VA鎌田信号機
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
容量10VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0巻線複巻
150MM防水ベル 鎌田信号機150MM防水ベル鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60容量(VA)22音量(dB)85(前方1m)
変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 3KVA鎌田信号機
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
防爆ブザー AC200V 鎌田信号機防爆ブザー AC200V鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
電圧AC200V容量50VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)95
150MM防爆ベルAC200 鎌田信号機150MM防爆ベルAC200鎌田信号機
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
電圧AC200V容量22VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)85
150MM防爆ベルAC100 鎌田信号機150MM防爆ベルAC100鎌田信号機
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
電圧AC100V容量22VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)85
防爆ブザー AC100V 鎌田信号機防爆ブザー AC100V鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
電圧AC100V容量50VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)95
○×進入表示灯 鎌田信号機○×進入表示灯鎌田信号機
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
満空表示灯 鎌田信号機満空表示灯鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外
変圧器 単巻C入 4KVA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 4KVA鎌田信号機
72,980税込80,278
1個
翌日出荷
質量(kg)約29.2容量4kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)36.31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
単相単巻 携帯用トランス 鎌田信号機単相単巻 携帯用トランス鎌田信号機
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ1次電圧(V)2002次電圧(V)100
変圧器 複巻C入 200VA 鎌田信号機変圧器 複巻C入 200VA鎌田信号機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量200VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 3KVA 鎌田信号機変圧器 複巻C無 3KVA鎌田信号機
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 200VA 鎌田信号機変圧器 複巻C無 200VA鎌田信号機
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 1KVA 鎌田信号機変圧器 複巻C無 1KVA鎌田信号機
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 100VA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 100VA鎌田信号機
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
質量(kg)約2.9容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻リード 20VA 鎌田信号機変圧器 複巻リード 20VA鎌田信号機
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
質量(kg)0.7容量20VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
2KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機2KVA ミニトラコンポ鎌田信号機
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
質量(kg)約13.0容量2kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)201次電圧(V)200巻線単巻
変圧器 複巻C無 300VA 鎌田信号機変圧器 複巻C無 300VA鎌田信号機
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 300VA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 300VA鎌田信号機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
質量(kg)約4.2容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 単巻リード100VA 鎌田信号機変圧器 単巻リード100VA鎌田信号機
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
質量(kg)1.6容量100VA出力電圧(V)100・110入力電圧(V)200・220周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.9巻線単巻
変圧器 単巻C入1.5KVA 鎌田信号機変圧器 単巻C入1.5KVA鎌田信号機
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
質量(kg)約13.2容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)13.61次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 単巻C入 5KVA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 5KVA鎌田信号機
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
質量(kg)約31.6容量5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)45.41次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C入 50VA 鎌田信号機変圧器 複巻C入 50VA鎌田信号機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量50VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 100VA 鎌田信号機変圧器 複巻C無 100VA鎌田信号機
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 100VA 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA鎌田信号機
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入1.5KVA 鎌田信号機変圧器 複巻C入1.5KVA鎌田信号機
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 500VA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 500VA鎌田信号機
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
質量(kg)約5.9容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)4.541次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C無 750VA 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA鎌田信号機
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 1KVA 鎌田信号機変圧器 複巻C入 1KVA鎌田信号機
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量1kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻リード 50VA 鎌田信号機変圧器 複巻リード 50VA鎌田信号機
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
質量(kg)1.6容量50VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 300VA 鎌田信号機変圧器 複巻C入 300VA鎌田信号機
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
1KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機1KVA ミニトラコンポ鎌田信号機
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
質量(kg)約10.0容量1kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)101次電圧(V)200巻線単巻
3KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機3KVA ミニトラコンポ鎌田信号機
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
変圧器 複巻C入 150VA 鎌田信号機変圧器 複巻C入 150VA鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から10日以内出荷
容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 2KVA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 2KVA鎌田信号機
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
質量(kg)約15.5容量2kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)18.11次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら