カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • 鎌田信号機
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(146)
  • サンワサプライ(79)
  • エレコム(61)
  • ナカバヤシ(55)
  • サンワダイレクト(50)
  • マリンテック(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(42)
  • omron(オムロン)(40)
  • パトライト(PATLITE)(38)
  • KINGBRIGHT(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • カシムラ(28)
  • SIEMENS(27)
  • BULGIN(26)
  • オーム電機(24)
  • 日機(24)
  • 太陽技研(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led青」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 〇×LED進入表示灯 鎌田信号機

    〇×LED進入表示灯

    鎌田信号機
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0
    材質鋼板1.6t径(Φ)入線孔:23取付穴径Φ7寸法D(mm)100取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED〇:青緑 ×:赤
  • 3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    539,800税込593,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)880取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:830LED左:青緑 中:黄 右:赤
  • 3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    379,800税込417,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    429,800税込472,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    539,800税込593,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)500取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:450、w:210LED上:赤 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    429,800税込472,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)600取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:550、w:270LED上:赤 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    439,800税込483,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1900取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)320寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    569,800税込626,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
  • 3灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    539,800税込593,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)880取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:830、w:270LED上:赤 中:黄 下:青緑
  • 3灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    379,800税込417,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
  • レーザーセンサー 鎌田信号機

    レーザーセンサー

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    30日以内出荷
    消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
  • 車両制御盤 鎌田信号機

    車両制御盤

    鎌田信号機
    199,800税込219,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 2灯用LED信号灯 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 3灯用LED信号灯 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)13径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)340取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:450LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    229,800税込252,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    449,800税込494,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    289,800税込318,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    419,800税込461,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)820取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
  • 〇×LED進入表示灯 鎌田信号機

    〇×LED進入表示灯

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0
    材質SUS1.5t径(Φ)入線孔:23取付穴径Φ7寸法D(mm)100取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED〇:青緑 ×:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    579,800税込637,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    599,800税込659,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
  • 3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    719,800税込791,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)880取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:830LED左:青緑 中:黄 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    429,800税込472,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    289,800税込318,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    269,800税込296,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
  • 3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    549,800税込604,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    449,800税込494,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)13径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)340取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:450LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    299,800税込329,780
    1個
    37日以内出荷
    SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤