こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
基本を押さえた安心性能
充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
フタフラットタイプ
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)
適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)
質量(kg)約1.3
出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)
入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)
冷却方式自然冷却
動作温湿度範囲0~40℃、30~85%
保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護
表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)
充電方式2段階定電流-定電圧充電
整流方式単相全波整流
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ
定格電圧(V)12
振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー
世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。
ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。
充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。
正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール
定格電圧(V)12
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190
幅(mm)175
フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)
付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ
極板カルシウムタイプ
定格電圧(V)12
付属品防爆栓、取付年月日シール
長さ(mm)185
幅(mm)125
定格電圧(V)12
長側面長さ(cm)19
タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
バッテリー容量(Ah)55(5時間率)
幅(mm)170
長さ(mm)257
付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
本体質量(kg)17.4
長側面長さ(cm)26
信頼のFURUKAWAバッテリー。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
充電電流(A)0.4
液入質量(kg)約1.4
主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
停止・始動を多く繰り返す、配送車・トラック用
短い時間で効率よく充電できるタフなバッテリー
ガラスマット付きエンベロープセパレータの採用、および電解液比重の最適化により、充電受け入れ性能を向上しました。
充電受け入れ性能向上による負極板の劣化抑制、電解液比重の最適化による正極格子腐食抑制により長寿命化を実現しました。
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
始動性能を大幅にアップ
振動・液モレに強い制御弁(シール)式
自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)約5.0(電解液を除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×87×161
バッテリー容量(Ah)18(10時間率)
充電電流(A)1.8
液量(L)約0.82
関連資料(1.12MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード