絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,682件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通摺合せ排気管 直管 三商

    共通摺合せ排気管 直管

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引口外径(Φmm)8
  • 一般ふらん瓶 三商

    一般ふらん瓶

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.1ml単位で実容量表示
    栓共通19
  • 滅菌コンラージ棒 三商

    滅菌コンラージ棒

    三商
    12,980税込14,278
    1個(100袋×10本)
    当日出荷
    ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
    寸法(mm)Φ3.5×39×129
  • DPD法残留塩素計 三商

    DPD法残留塩素計

    三商(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
    セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
  • 宮原 酒精用メスシリンダー 三商

    宮原 酒精用メスシリンダー

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    50、80、100、120mlの4本回線目盛。
    容量(mL)120
  • シリンジ用チューブアダプター 三商

    シリンジ用チューブアダプター

    三商(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
    測定温度範囲(℃)-50~280
  • SGボトル 白 FCキャップ付 三商

    SGボトル 白 FCキャップ付

    三商(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
  • スチロール角型大型ケース 三商

    スチロール角型大型ケース

    三商
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    試料・標本・部品等の保管に最適です。
    材質PS
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    1,698税込1,868
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質フッ素ゴム長さ(m)1
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    7,498税込8,248
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1定尺(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30
  • 卓上シーラー 消耗品交換セット 三商

    卓上シーラー 消耗品交換セット

    三商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。
  • ポリエチレン 細口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 細口 規格瓶

    三商(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • ミニハーフコネクター 三商

    ミニハーフコネクター

    三商
    349税込384
    1セット(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
  • アクリルパイプ 三商

    アクリルパイプ

    三商
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(m)1
  • 試験管立て 立柱型 PS製 三商

    試験管立て 立柱型 PS製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
    材質PS
  • Sボトル 三商

    Sボトル

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • TPX手付ビーカー 三商

    TPX手付ビーカー

    三商
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PMP
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • ステンレス T型片ヘラ付匙 三商

    ステンレス T型片ヘラ付匙

    三商
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
    材質SUS410先端幅(mm)(ヘラ部)12さじ幅(mm)12
  • ETFEフェルール&コネクター 三商

    ETFEフェルール&コネクター

    三商
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブを固定したい場合にご使用下さい。
  • 分光光度計用ガラスセル 三商

    分光光度計用ガラスセル

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路幅(mm)10
  • プレパラートボックス100枚用 三商

    プレパラートボックス100枚用

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コルクの敷板付
    種別100枚用寸法(mm)208×172×30
  • 金冠剪刀 三商

    金冠剪刀

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    刃先が短く丈夫に作られているため、力を入れて固い物を切るのに適しています。
    種別直型・ネジ止材質SUS420J2全長(mm)115
  • 透視度計30型セット アクリル製比色管付 三商

    透視度計30型セット アクリル製比色管付

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
    セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
  • 透視度計 三商

    透視度計

    三商
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
  • 冷却水循環装置 三商

    冷却水循環装置

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
    材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ストップコックバルブ 二方コック 三商

    ストップコックバルブ 二方コック

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
  • アルコール足長棒状温度計 三商

    アルコール足長棒状温度計

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
    形状板状
  • ラブバッグ 三商

    ラブバッグ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
  • 磁製乳鉢 三商

    磁製乳鉢

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • メノウ乳鉢 乳棒付 三商

    メノウ乳鉢 乳棒付

    三商
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商

    シリコン安全ピペッター用アダプタ

    三商
    439税込483
    1個
    当日出荷
    シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
    穴径(Φmm)3
  • フラスコ台 コルク製 三商

    フラスコ台 コルク製

    三商
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エコノミータイプです。
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • パーフロOリング 三商

    パーフロOリング

    三商
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
    使用温度範囲(℃)0~200