カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 4ページ目
4ページ目: 三商のすべての商品

5mlサンプリングチューブ
三商¥5,998税込¥6,5981セット(250個)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。容量(mL)5
ボトルホルダー
三商¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。寸法(mm)穴内径Φ83×内高64色グレー
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
PFAチューブ
三商¥399~税込¥439~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ポリカバケツ
三商¥6,998税込¥7,6981個当日出荷透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。容量(L)12.7材質(本体)PC区分4●本体寸法(mm)Φ294×H268材質(フタ)PC材質(パッキン)エラストマーフタ寸法(mm)Φ310×H25フタの有無あり
ニューペルロンシーブ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
アスピレーター補助品セット
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
ジョンソンpH試験紙 ロール
三商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。タイプロールタイプ幅(mm)7長さ(m)5
ジョンソンpH試験紙 ブック
三商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。タイプブックタイプ長さ(mm)60幅(mm)10入数20枚綴×10冊/箱
チューブチェッカー 黒
三商(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。色黒
フットスイッチ
三商¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。定格AC100V 3A(抵抗負荷)材質(本体)アルミ合金ダイキャスト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5動作方式モーメンタリ連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28定格通電電流(A)3(抵抗負荷)
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
NMRサンプルチューブ 5mm
三商(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(10個)当日出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
マノスターゲージ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
小型インキュベーター
三商¥74,980税込¥82,4781個当日出荷マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
ジルコニアビーズ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。質量(kg)1
石英セル 2面透明
三商¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。材質ES石英ガラスタイプ標準光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45