1,629件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他【グレアカット】29°材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / マットブラック塗装ブラックユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 深型 防雨型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 防雨型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ / シルバーショット質量(kg)0備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可種類ベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器ランプLEDコネクタ入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消し埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)29配光タイプ広角配光(40°)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
30日以内出荷
その他【グレアカット】35°幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面質量(kg)1ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000明るさHID50~35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)1~25照光角(°)45
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他【グレアカット】35°材質/仕上【コーン】樹脂 / 黒色鏡面ブラックユニバーサル グレアレス備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / シルバー塗装質量(kg)1ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他【グレアカット】35°幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)1ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000明るさHID50~35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)1~25照光角(°)45
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他【グレアカット】35°備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)0ブラック備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700光源色電球色入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)110照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様PWM調光その他【光束維持】40000時間連結可能型備考取付けにはボルトを使用本体鋼板・白色塗装光源直管形LEDランプLDL40S(別売)別売付属品適合調光器入数1補正機能【初期照度】76%点灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□1247×98調光範囲20~100%
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーンコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器ランプLEDコネクタ入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)1備考軒下対応可能種類ベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器ランプLEDコネクタ入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100パネルガラス・透明消し埋込高(mm)125照射面近接限度(cm)29配光タイプ広角配光(45°)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる。ダイヤルで簡単焼き色調節リベイクモードで冷凍でも中までふっくら60分のロングタイマーレシピブック付属
幅(mm)350質量(kg)3.5高さ(mm)227奥行(mm)335消費電力(W)1225コード長さ(m)1温度調節約80~240℃タイマーデジタル10秒~60分
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
ハイパワー1000W温度調節機能タイプトースト2枚焼きトレー付き
仕様トースト枚数:1~2枚幅(mm)360質量(kg)2.5高さ(mm)194奥行(mm)236消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2温度調節約80~230℃タイマー15分計タイマー
ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器)ライスクッカーミニコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
1~2人分でも、ふっくらおいしい。忙しい朝食、遅い夕食にも。約20分で炊ける。シンプルで使いやすいタイマー機能付き。
仕様炊飯予約:最大約12時間付属品計量カップ、しゃもじ幅(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)190奥行(mm)200消費電力(W)300コード長さ(m)1機能白米、保温、予約、取消炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)保温時間(h)最大約3時
高天井ベースライト コイズミ(小泉成器)高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
非常・誘導灯 コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯コイズミ(小泉成器)
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
付属品単三アルカリ乾電池3本同梱材質(本体)プラスチック・白色(部位・色・仕上げ)サイズ高-181 幅-50×28mm 重-0.2kgタイプ収納ケース(壁付可能)付対応リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能
ソーラーライト 灯具 コイズミ(小泉成器)ソーラーライト 灯具コイズミ(小泉成器)
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
スパイク コイズミ(小泉成器)スパイクコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様XU56329用材質スパイク:ステンレス・黒色塗装サイズ高-250 幅-□64mm 重-0.2kg
防犯灯 コイズミ(小泉成器)防犯灯コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
フード コイズミ(小泉成器)フードコイズミ(小泉成器)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
ライトコントローラ コイズミ(小泉成器)ライトコントローラコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合2線式サイズ高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kgタイプ3路スイッチ付
直置プレート コイズミ(小泉成器)直置プレートコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様XU56329・XU56331・XU56333用材質本体:ステンレス・黒色塗装サイズ幅-Φ300mm 重-1.1kg
ボックス取付金具 コイズミ(小泉成器)ボックス取付金具コイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼板・サテンブラックサイズ重-0.4kg
ローポールライト コイズミ(小泉成器)ローポールライトコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
台座 コイズミ(小泉成器)台座コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様専用台座材質本体:ステンレス・サテンブラック塗装サイズ重-1.7kg
ポール コイズミ(小泉成器)ポールコイズミ(小泉成器)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
仕様ポールは錆止め塗装まで、耐風速60m/sec材質ポール:鋼・錆止め塗装
ガード コイズミ(小泉成器)ガードコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼線・サテンブラック、枠:鋼板・サテンブラックサイズ重-0.8kg
スペーサー コイズミ(小泉成器)スペーサーコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
仕様取付天井厚1mm対応、12個入適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能材質本体:ステンレスサイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
取付金具 コイズミ(小泉成器)取付金具コイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
エクステリアスパイクスポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライトコイズミ(小泉成器)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
エクステリアスポットライト コイズミ(小泉成器)エクステリアスポットライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持)
ライティングダクト(フィードイン・エンド付) コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付)コイズミ(小泉成器)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
仕様フィードインキャップ、エンドキャップ付、※100V専用
防雨型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
投光器 コイズミ(小泉成器)投光器コイズミ(小泉成器)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82