1,630件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームラジオ コイズミ(小泉成器)ホームラジオコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・AM/FM受信 ワイドFM対応・大きく使い易い選局・音量つまみ・2電源対応(ACアダプター・乾電池)・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品ACアダプター幅(mm)210質量(kg)0.53高さ(mm)127奥行(mm)67電源(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
エッグスチーマーミニ コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニコイズミ(小泉成器)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理たまごが3個調理できるコンパクトタイプスイッチを回して好みのゆで加減に調節できる(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)
付属品計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)85質量(kg)0.5高さ(mm)130奥行(mm)205電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300スイッチ切替:OFF/半熟/固ゆでコード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃
マイコン電気圧力鍋 コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
簡単操作で初めてでも使いやすい電気圧力鍋使いやすい自動モード6つ搭載圧力の強さを選ぶだけの簡単操作の自動コース蒸し料理が手軽に作れる専用コースも搭載においを軽減クリーニング機能搭載予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
付属品電源コード、計量カップ、おたま、しゃもじ、レシピブック、蒸し台幅(mm)240質量(kg)3.8高さ(mm)275奥行(mm)270電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)約1.0機能圧力調整:5段階炊飯容量最大3.5合調理能力約1.6L
AM/FMラジオ コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
欠品中
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)127質量(kg)0.18高さ(mm)71奥行(mm)36電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいいUSB充電式、持ち運びに便利なカラビナ充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ風量調節4段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)リビング扇風機コイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン風量調節3段階左右首振り機能(約70度)入/切タイマー1・2・4・6時間リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン幅(mm)121質量(kg)0.7奥行(mm)195消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)235演色指数(Ra)80
防雨防湿型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケットコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)ランプLED演色指数(Ra)93
防雨防湿型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨防湿型間接照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
ベースライト コイズミ(小泉成器)ベースライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他23VA(100V)消費電力(W)21.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
入力端子コネクタ コイズミ(小泉成器)入力端子コネクタコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
適合AU55948~AU55951用全長(mm)3000質量(kg)0.3
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
6日以内出荷
首振角度(°)90回転角度(°)360
エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換えツインマイナスイオン機能つかいやすいシートスイッチ先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
こたつ用ヒーターユニット コイズミ(小泉成器)こたつ用ヒーターユニットコイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
交換用コタツヒーターユニット遠赤消臭加工中間スイッチ付きコード細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)1.7高さ(mm)48奥行(mm)290消費電力(W)500コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
土鍋付き電子レンジ コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
欠品中
単機能レンジでは珍しい前開きで、庫内広々お手入れ簡単フラットタイプ電子レンジで炊飯・調理が可能な土鍋を同梱マイクロ波を遮断することで水蒸気のみで加熱が可能な本格蒸し器も付属
付属品蒸し器、土鍋幅(mm)415質量(kg)9.5高さ(mm)320奥行(mm)350電源AC100V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.4庫内容量(L)18
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター・高級感のあるマットな質感 インテリアに溶け込むデザイン。・中はもっちり、外はカリっと食感に 1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。・ハイパワーの1200W 上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。・上下ヒーター ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。
付属品トレー幅(mm)350質量(kg)3.1高さ(mm)227奥行(mm)326電源(V)100 50/60Hz共用消費電力(W)1200枚数トースト3枚コード長さ(m)1温度調節約90~260℃庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mmタイマー15分計タイマー
ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(6本タイプ) ピンクコイズミ(小泉成器)
3,990税込4,389
1個
5日以内出荷
仕様●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ4個、止めピン4本幅(mm)93質量(kg)0.356高さ(mm)44奥行(mm)93電源(V)AC 100-240消費電力(W)27(AC100-120V)/29(AC200-240V)コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)ヘアカーラー(4本タイプ) ピンクコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
6日以内出荷
仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)海外対応マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)
4,890税込5,379
1個
5日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン付属品先玉ボリュームキャッチブラシ幅(mm)234質量(kg)0.315高さ(mm)58奥行(mm)51消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)安全装置温度ヒューズ 152℃風量調整HIGH-LOWマイナスイオン機能
フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイトコイズミ(小泉成器)
2,790税込3,069
1台
8日以内出荷
一気に剃れる薄型ロングヘッドシェーバー。ノーズケアは使いやすいスリムヘッド。マユカバーは眉毛の形づくりや周辺の細かなケアに。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。ポーチにインしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付。
フェイスシェーバー&ノーズケア ピンク コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバー&ノーズケア ピンクコイズミ(小泉成器)
2,790税込3,069
1台
8日以内出荷
一気に剃れる薄型ロングヘッドシェーバー。ノーズケアは使いやすいスリムヘッド。マユカバーは眉毛の形づくりや周辺の細かなケアに。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。ポーチにインしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付。
ネイルポリッシャー ブラック コイズミ(小泉成器)ネイルポリッシャー ブラックコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1台
8日以内出荷
回転式やすりですばやくツヤ出し。3種のアタッチメント(表面整え、表面仕上げ、形づくり)。2段階のスピード調節・ロック付スイッチ。足の爪にも使用可能。ヘッドカバーで形づくりをサポート。
LED拡大鏡 シルバー コイズミ(小泉成器)LED拡大鏡 シルバーコイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約165mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
AL COLLE 電動ナイフ ホワイト コイズミ(小泉成器)AL COLLE 電動ナイフ ホワイトコイズミ(小泉成器)
5,098税込5,608
1台
8日以内出荷
食パン・サンドイッチ・巻き寿司までスパッと気持ちよく切れる電動ナイフ。切りにくい食材もキレイに切れる電動ナイフ。刃が前後に自動で動くので力を入れずに切れます。荒目刃・細目刃の2種類付き。 2枚の刃は取り外して洗えるのでお手入れも簡単。
AL COLLE クックケトル ホワイト コイズミ(小泉成器)AL COLLE クックケトル ホワイトコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
『湯わかし』『お茶』『ゆで卵』『ラーメン』色々できるクックケトル。ヌードルメニューで簡単調理。ゆで卵・温泉卵も調理可能で、レトルト食品も温めできます。付属の茶こしを使って、お好みの茶葉に適した温度でお茶をつくることもできます。
防雨防湿型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケットコイズミ(小泉成器)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
防雨防湿型ダウンライト コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ダウンライトコイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
防雨型フットライト コイズミ(小泉成器)防雨型フットライトコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
防雨型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
防雨型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷