1,629件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサ付アウトドアスポットライト コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700光源寿命40000時間
コンパクトスポットライト コイズミ(小泉成器)コンパクトスポットライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から11日以内出荷
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700質量(kg)0.4使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ / シルバーショット種類ベース 深型別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
毛玉クリーナー コイズミ(小泉成器)毛玉クリーナーコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
コンパクトな毛玉クリーナー手のひらサイズでサッとお手入れモード切替2段階衣類の風合いを守る保護アタッチメント付き
付属品掃除用ブラシ、保護用アタッチメント幅(mm)75質量(kg)0.16高さ(mm)90奥行(mm)75電源単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
CDステレオラジカセ コイズミ(小泉成器)CDステレオラジカセコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
マイク付属 マイク音量調節可能CDプログラム20曲、リピート機能付きAM/FMラジオ受信 ワイドFM対応外部入力端子付き
仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応付属品電源コード、マイク(SAD-M7)幅(mm)310質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)245コード長さ(m)マイク:2.3
ベースライト コイズミ(小泉成器)ベースライトコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
リニューアルプレート コイズミ(小泉成器)リニューアルプレートコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
仕様取付可能天井厚5~25mm、適合器具枠径Φ85~90mmサイズ幅-Φ165 出幅-4 埋込穴径-Φ100~125 取付必要高-80mm 重-0.3kg
エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
ミニドライヤー コイズミ(小泉成器)ミニドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤーおでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用ミニでもパワフル700Wコンパクトに折りたためる手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)
付属品集風器幅(mm)114質量(kg)0.23高さ(mm)124奥行(mm)60消費電力(W)700コード長さ(m)1.2
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリングノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計手が疲れにくい軽量タイプ約355gコンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)150質量(kg)0.36高さ(mm)183奥行(mm)63消費電力(W)100-120V:620-900 200-240V:700-1000スイッチメイン:TURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7
ハリウッドミラー コイズミ(小泉成器)ハリウッドミラーコイズミ(小泉成器)
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
便利な小物置きトレー付きハリウッドミラー3色調色ライト(昼光色・昼白色・電球色)、調光機能付きミラーの縦横回転、上下角度調節可能タッチセンサースイッチ、自動電源OFF機能(約30分)
付属品USBケーブル幅(mm)170質量(kg)0.75高さ(mm)280奥行(mm)105電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラスコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
欠品中
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利ブラシ型のセラミックコーティングプレート特許取得のブラシ形状 ※特許第76245482段階温度調整(約140℃/180℃)充電池の取り外しOK、海外使用OK※2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
コードレスストレートアイロン コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのストレートアイロン海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
USB充電シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバーコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバーIPX7基準の防水設計で水洗いOKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートにUSBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
USB充電3ヘッドシェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電3ヘッドシェーバーコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルムIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)61質量(kg)0.12高さ(mm)60奥行(mm)60電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器)エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
スプレッドレンズ コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)0.1入数(個)1
ライティングダクト取付金具 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ライティングダクト取付金具 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個(2個)
3日以内出荷
適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D質量(kg)0.1取付M4用ナットドライバー本体鋼板許容荷重1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合)ナット入数(個)2
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライトコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
E26 普通球形 LEDランプ コイズミ(小泉成器)E26 普通球形 LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
落下防止ワイヤー コイズミ(小泉成器)落下防止ワイヤーコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.1本体ステンレス入数(個)1
シリンダースポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)シリンダースポットライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可直付・壁付・傾斜天井取付可能照射近接限度10cm
その他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LED門柱灯 コイズミ(小泉成器)LED門柱灯コイズミ(小泉成器)
9,398税込10,338
1台
31日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能
防犯灯 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)防犯灯 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED適合調光器(逆位相制御方式) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(逆位相制御方式)コイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
接着剤 コイズミ(小泉成器)接着剤コイズミ(小泉成器)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
容量(mL)1本(10危険物の類別非危険物入数(個)1
こたつコード コイズミ(小泉成器)こたつコードコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える中間スイッチ付二重成形プラグ
幅(mm)90質量(kg)0.23高さ(mm)35奥行(mm)160コード長さ(m)【電源側】約1.6【本体側】約1.3
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
切り忘れ防止機能搭載カーボンヒーター約2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能を搭載コンパクトで狭い場所にも置きやすい400W/200W切替二重安全転倒スイッチ搭載5時間自動通電オフ
幅(mm)130質量(kg)1.7高さ(mm)460奥行(mm)155消費電力(W)400スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】切/200W/400Wコード長さ(m)約1.8タイマー1/2/3時間オフタイマー、5時間自動オフ機能
ひざ掛け コイズミ(小泉成器)ひざ掛けコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
リサラーソン マイキー&フレンズ柄のひざ掛け洗える毛布部分ダニ退治機能
幅(mm)700質量(kg)1.2高さ(mm)1奥行(mm)1300消費電力(W)50コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・トースト2枚焼き・ハイパワー1350W・ひろびろ庫内・底部から開く扉で調理物の出し入れが簡単・お手入れが簡単な焼き網着脱式・浅型・深型トレー付属で煮込み料理などトースト以外の調理にも便利
付属品浅型プレート、深型プレート幅(mm)326質量(kg)3.6高さ(mm)223奥行(mm)289消費電力(W)1350コード長さ(m)約1.2安全装置サーモスタット機能トースト枚数:1~2枚タイマー30分計タイマー
マイナスイオンストレートアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオンストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250質量(kg)0.23高さ(mm)38奥行(mm)26消費電力(W)23コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200プレートチタンコーティング安全装置電流ヒューズ6.3Aイオンマイナスイオン温度調節2段階(200・160)
ホームラジオ コイズミ(小泉成器)ホームラジオコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・AM/FM受信 ワイドFM対応・大きく使い易い選局・音量つまみ・2電源対応(ACアダプター・乾電池)・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品ACアダプター幅(mm)210質量(kg)0.53高さ(mm)127奥行(mm)67電源(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
エッグスチーマーミニ コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニコイズミ(小泉成器)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理たまごが3個調理できるコンパクトタイプスイッチを回して好みのゆで加減に調節できる(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)
付属品計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)85質量(kg)0.5高さ(mm)130奥行(mm)205電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300スイッチ切替:OFF/半熟/固ゆでコード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃
マイコン電気圧力鍋 コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
簡単操作で初めてでも使いやすい電気圧力鍋使いやすい自動モード6つ搭載圧力の強さを選ぶだけの簡単操作の自動コース蒸し料理が手軽に作れる専用コースも搭載においを軽減クリーニング機能搭載予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
付属品電源コード、計量カップ、おたま、しゃもじ、レシピブック、蒸し台幅(mm)240質量(kg)3.8高さ(mm)275奥行(mm)270電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)約1.0機能圧力調整:5段階炊飯容量最大3.5合調理能力約1.6L
AM/FMラジオ コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
欠品中
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)127質量(kg)0.18高さ(mm)71奥行(mm)36電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいいUSB充電式、持ち運びに便利なカラビナ充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ風量調節4段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120