絞り込み
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,706)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,082)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,702)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る

マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオン・ヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491個当日出荷1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
食器乾燥機 樹脂かごタイプ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台欠品中銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個欠品中大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
ミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個当日出荷髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。幅(mm)237色ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥7,498税込¥8,2481台6日以内出荷持ち運びしやすい、コンパクトなCDラジオ。わかりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。CDプログラム・リピート・シャッフル・イントロ演奏機能搭載。クロック・アラーム機能付属品ACアダプター仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応幅(mm)178質量(kg)0.67高さ(mm)213奥行(mm)75
電動コーヒーミル
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷マイク付属 マイク音量調節可能。CDプログラム20曲、リピート機能付き。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。外部入力端子付き付属品電源コード、マイク(SAD-M7)仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)310質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)245コード長さ(m)マイク:2.3
CDステレオラジカセ
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷わかりやすい日本語表示。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。2電源対応(電源コード/乾電池)付属品電源コード仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)290質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)240
ミニドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー。おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用。ミニでもパワフル700W。コンパクトに折りたためる。手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)付属品集風器幅(mm)114質量(kg)0.23高さ(mm)124奥行(mm)60消費電力(W)700コード長さ(m)1.2
IHクッキングヒーター
コイズミ(小泉成器)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。 ・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載 ・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温) ・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納 ・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用 ・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載付属品電源コード、取扱説明書、保証書仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)幅(mm)280質量(kg)2.2高さ(mm)50奥行(mm)360電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400(急速加熱時)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間55分
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から6日以内出荷持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
VIOシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160色ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド
コイズミ(小泉成器)¥3,390税込¥3,7291台7日以内出荷フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
コニカル式コーヒーグラインダー
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
USB充電式シェーバー
コイズミ(小泉成器)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)130消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間(時間)約8本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×28×107商品タイプ本体
ステレオCDシステム
コイズミ(小泉成器)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷壁掛けもできるスリムなCDシステム。分かりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。目覚し機能デュアルアラーム(2タイマーのセットが可能)。外部機器のスピーカーとして使える外部入力端子搭載仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)318質量(kg)1高さ(mm)142奥行(mm)53電源(V)家庭用電源:AC100 50/60Hz (付属ACアダプター使用)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
USB充電シェーバー
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台欠品中指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバー。IPX7基準の防水設計で水洗いOK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートに。USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
AM/FMラジオ
コイズミ(小泉成器)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)。・乾電池/充電池 電源切替え式。・見やすい大表示。・携帯に便利なストラップ付き。・イヤホン付属付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)127質量(kg)0.18高さ(mm)71奥行(mm)36電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
イオンバランスドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から6日以内出荷髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能付属品集風器幅(mm)225質量(kg)0.51高さ(mm)209奥行(mm)85電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1200スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7![食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874904-240906-02.jpg)
食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分
オーブントースター
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター。・高級感のあるマットな質感。 インテリアに溶け込むデザイン。・中はもっちり、外はカリっと食感に。 1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。・ハイパワーの1200W。 上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。・上下ヒーター。 ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。付属品トレー幅(mm)350質量(kg)3.1高さ(mm)227奥行(mm)326電源(V)100 50/60Hz共用消費電力(W)1200枚数トースト3枚コード長さ(m)1温度調節約90~260℃庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mmタイマー15分計タイマー
フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト
コイズミ(小泉成器)¥3,390税込¥3,7291台7日以内出荷フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターはチタンコーティングの細型回転刃を採用。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
フェイス&マユシェーバー チャコールグレー
コイズミ(小泉成器)¥2,490税込¥2,7391台7日以内出荷顔のうぶ毛を一機に剃れる薄型ロングヘッドのフェイス用アタッチメント。眉の輪郭や眉間、眉下など細かな部分にも使いやすいマユ用アタッチメント。マユ用コームは好みに合わせて2mmと4mmの調節が可能。単4形アルカリ電池1本駆動(別売)。持ち運びや保管に便利なキャップ付き。アタッチメントは水洗い可能。。
ミラーガラスオーブントースター
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。 ・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱 ・トーストもベーグルも外はカリッと ・1000Wヒーター4段切換え仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚幅(mm)243質量(kg)3.3高さ(mm)331奥行(mm)257電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300Wコード長さ(m)約1.2タイマー15分計タイマー
フェイス&ボディ レディースシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥2,290税込¥2,5191個6日以内出荷ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。アタッチメントは水洗いOK。付属品キャップ、眉コーム質量(g)26電源単4型アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)17×22×150アタッチメントフェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー
デジタル式ヘアカッター
コイズミ(小泉成器)¥5,690税込¥6,2591個6日以内出荷デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。 チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。 刃とコーム部分のみ水洗いができます。付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ幅(mm)54高さ(mm)185奥行(mm)43電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V本体質量(g)220使用時間(分)60充電時間(分)90調節方式長さ:58段階(デジタル式)
コードレス・ボトルミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル色ベージュ消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行100本体寸法(mm)高さ275充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)100使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
オーブントースター
コイズミ(小泉成器)¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷ハイパワー1000W。ヒーター3段切替(両面ー上面ー下面)。15分タイマー。トースト2枚焼き。トレー付き仕様トースト枚数:1~2枚幅(mm)360質量(kg)2.5高さ(mm)194奥行(mm)236消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2ヒーター切替:3段階タイマー15分計タイマー
オーブントースター
コイズミ(小泉成器)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷ハイパワー1000W。温度調節機能タイプ。トースト2枚焼き。トレー付き仕様トースト枚数:1~2枚幅(mm)360質量(kg)2.5高さ(mm)194奥行(mm)236消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2温度調節約80~230℃タイマー15分計タイマー
フェイス&マユシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷うぶ毛&マユのお手入れでメイク映え。化粧ポーチに収納しやすいスリムデザイン。フェイス用/マユ用を使い分けられる2WAYヘッド。SHORT/LONGで使い分けできるマユ用長さ調節コーム付。収納や持ち運びに便利なキャップ付付属品マユコーム、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)19質量(kg)0.03高さ(mm)154奥行(mm)16電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)
コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)































![食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874904-240906-02.jpg)