7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
劣化に強く、丈夫で長持ち軽い走行感を実現
サイズWO 700×35C 質量(g)630 ビードスチール 空気圧(kPa[psi])450-550[65-80]
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
1本
5,498 税込6,048
8日以内出荷

低転がり抵抗と耐久性を重視したトレーニングモデル。 ケーシングは耐久性のある66tpi、センターには耐摩耗性に優れたブラックコンパウンドを採用し、摩耗性能が約25%アップ(IRC社比)。 ショルダーはグリップ力の高いカラーコンパウンドだ。 23Cは4色展開。
ブラック 質量(g)195
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
1本
998 税込1,098
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドに40×40TPIの耐パンクガードを採用した、iRC TIREの新フラッグシップモデル。ヒルクライム、タイムトライアル、クリテリウム、ロードレースに1本で対応できる万能性は、2021年シーズンのプロレースでも実証済み。ただ軽いだけではない剛性感とバランスの取れた性能を武器に、ライダーを頂点へと導く。チューブレスレディのためシーラントは必須。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。軽さを重視する方。レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方。ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシップ。プロチームがレースで使用するモデル
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードフォールディング
1本
7,988 税込8,787
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近年チューブレス/チューブレスレディホイールとして、リムメーカー各社がフックレスリムを採用する動きが広がっているため第5世代FORMULA PROシリーズのビードを仕様変更しました。フックあり/フックなし両方に対応しています。 グリップと耐摩耗性、さらに大幅な耐候性向上を実現 ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシップ プロチームがレースで使用するモデル
タイプTL ビードフォールディング
1本
8,098 税込8,908
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの剛性を高めるため<ROADLITE>同様、太くて耐久性に優れたケーシングを採用。 グリップ性能も高く、雨の日でも安心してライディングできる。 コストパフォーマンスの高さ、カラーバリエーションの豊富さも魅力のひとつだ。
質量(g)275
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)