こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31946。販売備考:キャンセル不可商品です。
色ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31986。販売備考:キャンセル不可商品です。
色ブラック
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
色黒
幅(mm)19
長さ(m)25
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
・カラー:ゴールド
・端子(メス)30個
色ゴールド
1セット(30個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
定格電圧12V 3A
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)MAX300(AC/DC)
定格電流(A)MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)-25~90
接触抵抗(mΩ)7以下
電線被覆外径(mm)1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31441。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31440。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
全長(mm)オス/約24、メス/約36
3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
5本入り。
サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)20
径(Φ)5.2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ27×Φ42×84
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・メス側
・10個入り
※端子は別途お求めください。
1袋(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています
セット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1
長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500
ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)
定格電流(A)20(リレー本体)
入力電圧(V)DC12
過電流保護リレー出力:有
保護出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)DC9-16
入力電力(W)0.6程度
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ