イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。
長さ(mm)(電源ハーネス)1500
サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属
寸法(mm)(本体)H40×W78×D20
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)DC8~18
電源外部電源DC12V駆動
消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)
表示更新周期1秒(固定)
液晶表示反転液晶(ブラック)
防水仕様IPx7
バックライト有
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ/3色LED
表示15000rpm
主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
防水仕様IPX7相当
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)約30(本体のみ)
表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み
計測単位摂氏℃表示のみ
使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ
寸法(mm)(メーター取付部)80×40
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用
直径(Φmm)48
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48
LED色3色(白、青、橙)
適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
色ブラックボディ/3色LED
主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)
最高速度(km/h)140
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ/ホワイトLED
表示15000rpm
主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
色ブラックボディ/3色LED
主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)
最高速度(km/h)200
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラック
LED色ホワイト
サイズ(Φmm)(ボディ)80
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60
LED色ホワイト
適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
寸法(Φmm)60
取付幅(mm)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ
表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpm
LEDホワイト
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
色ブラック
LED色ホワイト
アナログ表示200(km/h)
サイズ(Φmm)(ボディ)80
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード