6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属 発光色ホワイト キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ スモール(品番:48495)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。
用途エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。 タイプ左右セット 適合車種TRACER9 GT ABS(21) [8BL-RN70J] BAP9TRACER9 GT +(23) [8BL-RN99J] BLG8TRACER9 GT ABS (24) [8BL-RN99J] BVU6TRACER9 GT +Y-AMT(25) [8BL-RNA1J] BVV6
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。取り付けにはマフラーの脱着が不要。車体の色に合わせたマットブラック塗装済み。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ W/スモール(品番:40329/48495)の同時装着が可能です。MADE IN JAPAN。
用途Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。ボルトオン設計で簡単取付。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。 タイプ左右セット 適合車種CB1000HORNET/SP [8BL-SC86]
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。アドベンチャースタイルを強調するパイプレイアウト。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能 付属品リダクションスライダー 適合XSR900(22)[8BL-RN80J/BEA6]、XSR900(24)[8BL-RN96J/BEAR]、XSR900(25)[8BL-RN96J/D653]、MT-09(21) [8BL-RN69J/B7NA] 、MT-09(22) [8BL-RN69J/B7NM]、MT-09 SP(21)[8BL-RN69J/BAM8]、MT-09 SP(22)[8BL-RN69J/BAMJ] 種別左右セット
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能 適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A] タイプロワー
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能 適合モデル:レブル250/Sエディション/Eクラッチ(17-25)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷