カテゴリ
- バイク部品(9)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- SMC(349)
- コガネイ(82)
- 日本モレックス(molex)(74)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- KITO(キトー)(22)
- ユーエイキャスター(18)
- RS PRO(16)
- フエニックス・コンタクト(13)
- 堀内機械(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- SAMTEC(7)
- CKD(6)
- 東洋バルヴ(6)
- テンパール工業(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「a-150-2-2」の検索結果

スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個欠品中駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ガイドローラー PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
Oリングセット/ PCX
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個3日以内出荷純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
ガイトローラーピン PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
アクセサリー電源ユニット D-UNIT
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
SクラッチセンターSPG 3%UP/PCX ESP
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP主な適合車種PCX125(eSPエンジン車/WW125EX2C) WW125EX2A/WW150Cは不可
アクセサリー電源ユニット D-UNIT
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷乾式タイプの特殊ペーパーフィルターとSUSメッシュにより、純正に比べ吸入効率とメンテナンス性を実現しました。主な適合車種PCX125(WW123EX2A) WW125EX2C/WW150Cは適合外