カテゴリ
- バイク部品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(16)
- KITZ(キッツ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(479)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- オカムラ(岡村製作所)(86)
- omron(オムロン)(37)
- ホンダ(37)
- CKD(34)
- FYH(日本ピローブロック)(31)
- ダイヤトレンド(31)
- REX(レッキス工業)(28)
- メディアカバーマーケット(26)
- フジトク(24)
- ラスタバナナ(24)
- JTC(23)
- ラムマウント(23)
- エスコ(22)
- RS PRO(22)
- ブランドをもっと見る
「a8a」の検索結果
特価

強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥164特価1個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-64適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
メータープロテクションフィルム
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。 砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。新車時の貼り付けがおすすめです。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] メーター部とインジケーター部のセット 2枚セット入りで失敗時の保険に TPUクリアーフィルム適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
エンジンプロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。 樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。 転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。 車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。 取り付けが簡単なボルトオン設計。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
パイプエンジンガード
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷大きく張り出さず目立ちにくいパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。 エリミネーターのフレームデザインをオマージュしたパイプレイアウトで車両にマッチ。 取り付けのしやすい左右セパレート構造でマフラーを取り外すことなくエンジンガード装着が可能。 剛性アップのため左右を連結するビームを採用。 Φ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
サドルバッグサポート取付キット
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷エリミネーター/SEにグラブバーキャリアとサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。 グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の2点同時装着に必要。 グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)とバックレストキット(品番:38522)の3点同時装着に必要。 キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] 片側用 1セット入り適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]色ブラック適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
サドルバッグサポート
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。 リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。 バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。 ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。 ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。 サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ12L以下) バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。 グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] 推奨バッグサイズ12L以下適合右側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]色ブラック適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 右側専用
サドルバッグサポート
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。 リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。 バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。 ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。 ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。 サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ22L以下) バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。 グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] 推奨バッグサイズ22L以下適合左側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]色ブラック適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 左側専用
マルチステップホンダ クリアアルマイト
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。主な適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
ブラストバリアー ステー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から10日以内出荷ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
静音型インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485質量(kg)18.3周波数(Hz)50/60全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79
ヘルメットホルダー W230/S1(25)
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。【適合車種】。W230(25) [8BK-BJ230A]。メグロS1(25) [8BK-BJ230A]用途適合車種: W230/メグロS1(25)。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。ボルトオンで簡単装着。スペアキー含めカギ2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
フランジ付きボルト
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281本欠品中パイプエンジンガード(61563/61565用)補修品のフランジ付きボルト。適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]色白サイズ(mm)M10×90×P1.25
バックレストキット
DAYTONA(デイトナ)¥35,980税込¥39,5781セット6日以内出荷ツールバッグサポートとしても使えるタンデムライダー用バックレスト。 体格に合わせてパッド位置を上下2ポジション調整可能(上下25mm変更可能)。 別売のヘンリービギンズ ツールバッグ(品番:98771/98773)をパッド背面に装着可能。 車載工具など収納することで、ツーリング先でのトラブルにも対処。 グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着が可能。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] ツールバッグ使用時の最大積載重量:2kg(バッグ込みの重量)適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
補修エンジンガード(61563用)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷パイプエンジンガード(品番:61563用)の補修品。適合W230(25) [8BK-BJ230A]/メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
サドルバッグサポート取り付けキット(純正キャリア用)
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷エリミネーター/SEに純正オプションキャリアにサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。 純正オプションキャリア(商品番号:99994-1902)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着に必要。 キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。 片側用 1セット入り 左右にサドルバッグサポートを装着する場合は2個必要適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]、ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]色ブラック
アシストグリップ
DAYTONA(デイトナ)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なアシストグリップ。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。仕様メインパイプ部:Φ19.1適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
グラブバーキャリア
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷横幅が広い荷台により大きな荷物も安心して積載できるキャリア。 タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで積載量アップ。 GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(BOX重量(ベース込み)が3.5kgまで) タンデム時はグラブバーとしても使用可能。 キャリアにより駐輪場からの出し入れなど、取り回しも楽に。 バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。 サドルバッグサポート(品番:38523/38524)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。 【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] 積載部分寸法:長さ190mm×幅380mm適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]色ブラック適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
サドルバックサポート 左側専用
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)とヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。・推奨バッグサイズ12L以下用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm。クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)と、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)の同時装着可能種別左側専用最大積載量(kg)5適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
クラシックキャリア
DAYTONA(デイトナ)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。メーカー製サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足しなし。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ用途クラシック感を重視したパイプワークのキャリア。グラブバーのようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能寸法(mm)【積載部(長さ×幅)】200×(前)195×(後ろ)135最大積載量(kg)5パイプ径(Φmm)【メインパイプ部】19.1適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
ウインドシールドSSスモーク
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷エリミネーター専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。【適合車種】。エリミネーター(24) [8BL-EL400A]。・RS / クリアー用途適合車種:エリミネーター(24)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属。取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
ウインドシールドRSクリア
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷エリミネーター専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。【適合車種】。エリミネーター(24) [8BL-EL400A]。・RS / クリアー用途適合車種:エリミネーター(24)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属。取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
スクリーン取付ステーW230
DAYTONA(デイトナ)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。用途車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
エアロバイザー キットW230スモーク
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]色スモーク
ブラストバリアー キットW230スモーク
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]色スモーク
パイプエンジンガード
DAYTONA(デイトナ)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]タイプロワー
ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ W230/S1(25)
DAYTONA(デイトナ)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで簡単装着。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。用途ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合W230(25) [8BK-BJ230A] / メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
サドルバックサポート 右側専用
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。・推奨バッグサイズ12L以下用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm。クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能種別右側専用最大積載量(kg)5適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
グラブバー
DAYTONA(デイトナ)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備。メーカー製サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。用途車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン。サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備パイプ径(Φmm)【メインパイプ】19.1適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]