カテゴリ
- バイク部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(12)
- HIOKI(日置電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MURATA(村田製作所)(5)
- omron(オムロン)(36)
- TDK(17)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウェルコムデザイン(16)
- カンパーニュ(4)
- サンエス(102)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- フルーク(FLUKE)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ラムマウント(11)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
「g5v2」の検索結果
特価

DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥799税込¥8791セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
Oリングセット アドレスV125系用
DAYTONA(デイトナ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3●純正部品番号21245-33G00相当品。●2個セット。適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット
DAYTONA(デイトナ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24