カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • TAKEGAWA(武川)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • SMC(17)
  • サンドビック(14)
  • エスコ(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • スズキ(7)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • CKD(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • コガネイ(5)
  • ホンダ(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ニッサン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-06」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4VDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)パワーアドバンス スーパーセンタースプリングDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
FLATスロットルスリーブ HONDA-0 DAYTONA(デイトナ)FLATスロットルスリーブ HONDA-0DAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種PCX150 [KF12] / PCX125 [JF28] / LEAD125 [国内仕様JF45](13/7-17) / Dio110 [JF31] / クロスカブ110 [JA10]※クロスカブ110FI(13/6-) [JA10]は不可 / スーパーカブ110/プロ(12/3-17) [JA10] / スーパーカブ50/プロ(12/5-17) [AA04]
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
9,398税込10,338
1セット
4日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
サドルバッグサポートEX 左側 CC110 DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX 左側 CC110DAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。本製品は、別売のスペシャルキャリア(品番:77639)との同時装着可能。
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消種別左側専用容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:12以下最大積載量(kg)5適合車種クロスカブ110(18-21) [2BJ-JA45]クロスカブ110(22-23) [8BJ-JA60]クロスカブ50(18-25) [2BH-AA06]適合バッグ寸法(mm)ベルト掛け内幅約40 / 左右ピッチ190(センター間) / ベルトピッチ200
サドルバッグサポートEX 右側 CC110 DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートEX 右側 CC110DAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。本製品は、別売のスペシャルキャリア(品番:77639)との同時装着可能。
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消種別右側専用容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:10以下最大積載量(kg)5適合車種クロスカブ110(18-21) [2BJ-JA45]クロスカブ110(22-23) [8BJ-JA60]クロスカブ50(18-25) [2BH-AA06]適合バッグ寸法(mm)ベルト掛け内幅約40 / 左右ピッチ190(センター間) / ベルトピッチ200
2階建てキャリア DAYTONA(デイトナ)2階建てキャリアDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
『出発前に忘れ物に気づいてパッキングを解かなくてはならなくなった』、『道中に買い足しをしたが、積み重ねすぎてバッグ内へのアクセスが面倒』、『ハードケースを使いたいけど、他の物が積めなくなる』。そんな経験から生まれたデイトナの新提案。2階建て構造により、かさばりやすい長物は下段に、細かな物は上段のバッグ等に分けることで物の出し入れがしやすくなります。純正キャリアと同じパイプ径と同等の表面処理を採用することで車体の雰囲気を崩しません。
適合クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ最大積載量(kg)10(2階部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリア:290×225×180パイプ径(Φmm)15.9
サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポートDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。
材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ寸法(Φmm)フレーム:10