ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
色‐
塗り面積(m2)107~125
主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1500mL
油性 or 水性油性
特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性
関連資料(3.67MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
1缶(1.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
超低収縮タイプ、研磨性に優れ、セッティングなしで加熱硬化が可能
ヘラ伸びが良好で厚盛りも可能。
トータルバランスに優れている。
特性研磨
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
可使時間(分)5以内(20℃)
研磨可能時間(分)20以上(20℃)、加熱硬化時:5(60℃/セッティングタイム不要)
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
調合比ベース:100、硬化剤:1~3
1個(3kg)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
関連キーワード