「神沢」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)331
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル
材質アルミダイカスト/スチール
シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。
用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)
取付可能ベルトサイズ(mm)15×550
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能
刃幅(mm)18
全長(mm)200
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
用途ベルトサンダー10用
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
付属品グラファイトパット付
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本
適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V
外形寸法(mm)95×71×125
商品構成セット品
最大負荷荷重(N・m)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ベニヤ板・カーペットも切れる超強力刃
適合円カッターS・M・L兼用
材質(刃)SK2
1箱(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
小回りのきくコンパクトヘッド
柄は握りやすく、替刃収納出来ます。
用途細かい剥がし作業、サビ落し、削り作業に
刃幅(mm)15
付属品替刃5枚、板ドライバー
全長(mm)180
刃厚(mm)0.25
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに
刃幅(mm)20
全長(mm)115
刃厚(mm)1
材質(刃)ポリカーボネート
刃渡り(mm)39
用途コンパクトスクレパーPeLa用替刃
刃幅(mm)20
適合K-740
刃厚(mm)1
材質(刃)ポリカーボネート
刃渡り(mm)39
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)18
付属品厚刃3枚、板ドライバー
材質SK-2
伸縮範囲(mm)750~1250
刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)
刃渡り(mm)100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)170
刃幅(mm)0.8
材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンディーソー
モノタロウ
¥699
税込¥769
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)約34
商品構成セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15
電圧(V)100
回転数0~80% 直結時は100%
ヒューズブレーカー
最大負荷(W)1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに
全長(mm)125
材質炭素工具鋼
タイプ中
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)最大36、最少8
全長(mm)197
材質ステンレスSUS420
材質(グリップ)TPR樹脂
材質(刃)ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
超コンパクトヘッド43mm
14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに
適合18Vインパクトドライバー
商品構成単品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに
全長(mm)100
材質炭素工具鋼
タイプ小
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
スクレィパー M-1 替刃
刃幅(mm)15
刃厚(mm)0.25
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)50
1セット(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
刃幅(mm)25
適合本体K-720
入数(枚)10
刃厚(mm)0.3
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)80
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー
材質アルミダイカスト/スチール
ストローク(mm)130
全長(mm)260
質量(kg)1.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
チャックイージーチャック
六角軸対辺(mm)6.35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
用途下穴あけ用ポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能
刃幅(mm)18
全長(mm)600
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
座ぐりや貫通穴あけに最適です。
穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに
シャンク径(Φmm)6.35
材質(刃)刃物工具鋼
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤
六角対辺(mm)6.35
穴あけ深さ(mm)60まで
関連キーワード
1
2
3
4
次へ