絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
260件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) 日恵製作所

    ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)

    日恵製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    9日以内出荷から11日以内出荷
    電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。
    質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
  • インテリアライト サイド 日恵製作所

    インテリアライト サイド

    日恵製作所
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
    質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
  • パワーフラッシュビーズ薄型 日恵製作所

    パワーフラッシュビーズ薄型

    日恵製作所
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
    仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14
  • LED回転灯12~24V ブザー付 日恵製作所

    LED回転灯12~24V ブザー付

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
  • ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様 日恵製作所

    ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.25タイプ接点出力消費電力(W)1.1定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)材質(ボディ)ABS
  • 車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所

    車載用LED警告灯/シングルビーコン

    日恵製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
    定格電圧(V)DC12~24形状流線形光源LED使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)970
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • ポール固定アダプタ 日恵製作所

    ポール固定アダプタ

    日恵製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
    適合Φ60以上(ポール)サイズM
  • マウントラバー09R 日恵製作所

    マウントラバー09R

    日恵製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VK09R型
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
  • 車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所

    車両入出庫ニコスピナ170

    日恵製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
  • ニコライトテラスS 日恵製作所

    ニコライトテラスS

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
    電源AC100/200V保護等級IP65色温度(K)6000使用場所屋外電球の種類LED
  • FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所

    FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型

    日恵製作所
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100発光色材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65消費電力(W)0.6
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
  • 電池式回転灯ニコUFOスター 日恵製作所

    電池式回転灯ニコUFOスター

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    6色の多彩な点滅、回転動作ができます
    用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます多色寸法(Φ×高さH)(mm)88×73電池単3電池×3本(別売)
  • ニコハザードファブ 日恵製作所

    ニコハザードファブ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
    用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    種類車載灯発光色光源可視光LED使用数(個)15(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)70消費電力(W)5.3長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    種類長形灯定格電圧(V)DC12~24発光色光源可視光LED使用数(個)24(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)320消費電力(W)7.5長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • 電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ 日恵製作所

    電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ

    日恵製作所
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
    寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
  • U字描画灯 日恵製作所

    U字描画灯

    日恵製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
    仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
  • インテリアライト アジャスト 日恵製作所

    インテリアライト アジャスト

    日恵製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
    質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
  • 車載用警告灯 LED 日恵製作所

    車載用警告灯 LED

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
    質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
  • フラッシュライト タワー 日恵製作所

    フラッシュライト タワー

    日恵製作所
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
    消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅LED使用数(個)0.2W×24
  • ニコトーチ90 高輝度 日恵製作所

    ニコトーチ90 高輝度

    日恵製作所
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
    仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
    用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • ニコスピナR100 日恵製作所

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両出庫警告灯

    日恵製作所
    75,980税込83,578
    1個
    21日以内出荷
  • ポール固定金具Bセット 日恵製作所

    ポール固定金具Bセット

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ポール(Φ60以上)材質SUS
  • ポール固定用ベルト 日恵製作所

    ポール固定用ベルト

    日恵製作所
    1,498税込1,648
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
  • ニコスピナR100 日恵製作所

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
    回転数(回/分)130
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • ニコアラート 屋内 日恵製作所

    ニコアラート 屋内

    日恵製作所
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    多色に点灯できます。
    用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯仕様直視型表示灯多色電源(DC-V)12~24
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所

    LED積層灯Φ22/ニコタワープチ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    8日以内出荷
    フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
    定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22光源LEDLED使用数(個)CHIP×2仕様クリアレンズ機能点灯
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • 車載用LED警告灯/ミニバー58型 日恵製作所

    車載用LED警告灯/ミニバー58型

    日恵製作所(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
    種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)1200消費電力(W)30機能24パターン保護構造IP66
  • LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所

    LED回転灯Φ170/ニコモア

    日恵製作所
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
    点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
  • LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。