カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 日恵製作所のすべての商品
特価

LEDインテリアライト ラインタイプ DC12~24V NY126シリーズ
日恵製作所¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から6日以内出荷長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
LEDワークライト 白 DC12~24V
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850gアズワン品番67-7312-40
LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V
日恵製作所¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31
マウントラバー10R
日恵製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷ニコスピナR100(VS10R)用マウントラバーです。マウントラバーを使用いただくと、ニコスピナR100(VS10R)の保護特性がIP23⇒IP55に向上します。(取付面に凹凸がある場合、防水性能が損なわれます)。壁面ブラケット中(A82711)と併用した場合、保護特性はIP55になりません。仕様●サイズ:Φ95、厚み9.2mm●材質:EPDMアズワン品番65-9242-25
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-23
壁面取付金具 ニコソーラーパワーM用
日恵製作所¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷。オプション品。ソーラー電源器を壁面に取り付ける際に使用します。仕様●対象機種:KM12R/KM12Vアズワン品番65-9824-27
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷。パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-12
簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ
日恵製作所¥159,800税込¥175,7801個18日以内出荷人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。アズワン品番65-9824-24
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-18
LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V
日恵製作所¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ミューボD05タイプ用ACアダプター。AC100VをDC5Vに変換定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ
日恵製作所¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
LED積層灯
日恵製作所¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
ニコソーラールミナ
日恵製作所¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷ソーラーと照明部分が一体化されたLED照明灯です。人感センサーつきで、夜間は省エネモードで転点灯し、人感センサーが検知すると100%で点灯します電源LI-on 4000mAh色温度(K)6000電球の種類LED使用場所屋外エコロジー商品省エネ
ニコトーチ
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。電源(V)DC12~24色黄質量(g)530消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
アトリウム600人感センサ付
日恵製作所¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)照度(Lx)62電池9000LED色白電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
アトリウム600 自動点灯
日恵製作所¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式夜間自動点灯照度(Lx)62電池9000LED色白電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
アトリウム 一体分離兼用型
日恵製作所¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から8日以内出荷質量(kg)1.5電源(V)3.6規格NETIS国交省保護構造IP23温度範囲(℃)-20~60構造LED、屋外使用電池ニッケル水素材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PCバッテリー容量(mAh)4800サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル)LED使用数(個)4