カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 日恵製作所のすべての商品

ソーラー式回転灯
日恵製作所¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φ×高さH)(mm)185×515寸法(Φmm)90電池7.2V充電池パック(付属)点滅約140時間動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力連続動作時間約30時間
LED回転灯 24V
日恵製作所¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。電源(V)AC/DC24寸法(Φmm)170
電池式回転灯 手動タイプ
日恵製作所¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から7日以内出荷電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)76
LED積層灯 回転 ブザー付
日恵製作所¥9,398税込¥10,3381台当日出荷ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。色黄寸法(Φmm)22
音声報知器多色バイナリ15音
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1台8日以内出荷パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。仕様MP3式音声合成色多色寸法(Φmm)120入力バイナリー
音声報知器多色ビット入力4音
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1台8日以内出荷パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。仕様MP3式音声合成色多色寸法(Φmm)120入力ビット
LED回転灯120Φ高輝度
日恵製作所¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
LED回転灯120Φ多色
日恵製作所¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED色多色寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120多色ブザー
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED色多色ブザー寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120Φ高輝度
日恵製作所¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から9日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
LED電池式警告灯高輝度
日恵製作所¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
LED電池式警告灯
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策仕様底面マグネット付き質量(kg)0.32寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)動作モード回転モード/点滅モード
LED電池式警告灯
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。質量(kg)0.2寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電池単3電池×3本(別売)動作モード回転モード/点滅モード連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
ニコアラート 屋外
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として仕様制御入力色赤/緑(赤点滅)保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60構造直視型、LED、屋外機能ワイド電源、点灯、点滅接点容量10V 10mA以上
ハイパワーライト 点灯
日恵製作所¥7,098~税込¥7,808~1台当日出荷から5日以内出荷IP67で屋外でも使用できます。用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED色白電源(DC-V)12~24使用場所屋外
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1台8日以内出荷から9日以内出荷1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。種類車載灯保護構造IP67定格電圧(V)DC12~24光源LED
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から8日以内出荷1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
大型LEDニコモア
日恵製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)種別大型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂形状弾頭形使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23外径(Φmm)170光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
ニコソーラーパワーL壁面金具
日恵製作所¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。質量(kg)3.4切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L)ソーラーパネル出力17.28V11.4W
ポール固定バンド
日恵製作所¥1,298税込¥1,4281セット(2本組)3日以内出荷Φ25~60mmポールに固定するためのバンド。材質ラッチPOM、バンドPET対応オプション:ラジセン、ユニット型送受信機
マーカーライト
日恵製作所¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン質量(kg)0.09消費電力(W)15.1定格電圧(V)DC12~24