カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 日恵製作所のすべての商品

LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥8,398税込¥9,2381台当日出荷ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。種類車載灯定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LEDLED使用数(個)3(5W)使用温度範囲(℃)-30~60質量(g)220消費電力(W)9保護構造IP67色温度(K)6500~7200光束(Lm)392光度(cd)960
電池式LED表示灯/ニコハザード
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から7日以内出荷単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54
LED回転灯Φ22/ニコプチ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から9日以内出荷単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ
日恵製作所(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から12日以内出荷長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。質量(kg)2.6動作方式連続・回転バッテリーニッケル水素7.2V電池寿命2~3年点滅数(回/分)333連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
防水小型無線リモコン
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:5質量(kg)0.14定格電圧単4 X 2保護等級IP67機能一斉送信、個別送信
防水小型無線リモコン
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:1質量(kg)0.04定格電圧CR2032保護等級IP67機能一斉送信
ニコソーラーミューボ
日恵製作所¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷電源不要で人が近づくと音声再生。人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能。「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)。「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能。ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)質量(kg)1.9定格電圧(V)LiFePO4 :6.4バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh点滅60回/分ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年音圧レベル(dB)92回転数(回/分)140音声内容曲数:4(標準音声)音声音声記号:その他音声(有償)人感センサー〇バッテリー寿命(年)約5
ニコソーラーパワー
日恵製作所¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm)質量(kg)1.6タイプM型切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)ソーラーパネル出力18V3.6W
ラジセンN3P
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンN3T
日恵製作所¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型
ラジセンN2P
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD3T 検知エリア
日恵製作所¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型
ラジセンD3P 検知エリア
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD2P 検知エリア
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
矢印流れ描画灯
日恵製作所¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯。矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。仕様投影図形:矢印流れ点滅質量(kg)0.49消費電力(W)19定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×9
ニコスピナL100
日恵製作所¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。回転数(回/分)130
ニコブリンカー
日恵製作所¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯。発光部は無段階角度調整可能。3段階の点滅モード。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製。設置に便利なマグネット付き質量(kg)0.36使用電池アルカリ電池(単 3×2)点滅手動動作時間<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
ニコソーラーボイス
日恵製作所¥93,980税込¥103,3781個14日以内出荷から16日以内出荷ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~40最大出力(W)10音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年点滅240回/分連続動作時間4時間回転数(回/分)140音声内容曲数:8音量調節〇
ニコアラート05
日恵製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷側面2方向への視認性に特化した小型表示灯。2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。仕様点灯:〇質量(kg)0.06消費電力(W)1.1定格電圧(V)DC24輝度横2方向:18cd、上方向:9cd
無線受信機
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ラジセン Nシリーズ用仕様増台数:4質量(kg)0.1種類警告灯:ユニット型受信機 1ch定格電圧(V)AC100 (DC5 ~ 24)
ワークライト
日恵製作所¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。定格電圧(V)DC12~24色温度6100KLED使用数(個)1W×12照射角度(°)60
車両入出庫ニコボイス
日恵製作所¥86,980税込¥95,6781個12日以内出荷から16日以内出荷車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイスセンサーHJ型(一方向検知)音圧レベル(dB)最大105
ニコサウンド ビット入力
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単。外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(ビット)音声内容曲数:4書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
ニコサウンド・タワー
日恵製作所¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷から19日以内出荷搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能。MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。最大出力(W)3入力接点入力音声内容曲数:2
ワークライト
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30
ニコソーラーパル 点滅
日恵製作所¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。付属品電池パック質量(kg)2.1定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)点滅150回/分連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
車載用シーリングライト
日恵製作所¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷車内の天井照明に適した薄型シーリングライト質量(kg)0.15消費電力(W)4.6定格電圧(V)DC12~24色温度5000K光束(Lm)816LED使用数(個)0.4W×18
ニコソーラーボイス
日恵製作所¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷から19日以内出荷ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~40最大出力(W)10音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年点滅240回/分連続動作時間4時間回転数(回/分)140音声内容曲数:8音量調節〇
ハイパワーライト 点灯
日恵製作所¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3
ニコサウンド バイナリ入力
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単。外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(バイナリ)音声内容曲数:15書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
車載用警告灯 LED
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781箱(4個)3日以内出荷スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式質量(kg)0.97色緑消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
車両入出庫ニコトーチ120
日恵製作所¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷から9日以内出荷車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120センサーHJ型(一方向検知)
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ
日恵製作所¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル 無線仕様 LoRa VL11B-003シリーズ
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ
日恵製作所¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。