抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品取付ビスA4×40、A3×16
仕様抗菌、スリム
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3913
材質亜鉛合金
全長(mm)40
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質亜鉛合金
材質樹脂
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質亜鉛合金
付属品A3.5×40、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3×16
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3×16
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質真鍮
形状壁用エンド
適合径(Φmm)35
仕様高耐久性
付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
材質亜鉛合金
形状エンドエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状エンドエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3×16 M4×4止めねじ、L形レンチ
寸法(mm)32×50
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
適合径(Φmm)35
仕様高耐久性
付属品ANC-28、丸皿6×60
材質亜鉛合金
形状エンドエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金
形状エンドエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様高耐久性
付属品SUSサラドリル4×16×D6
材質亜鉛合金
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×25
形状ブラケットエンド
材質亜鉛合金
仕様抗菌
付属品M6×35ハンガーボルト
材質樹脂
形状ブラケットエンド
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
色アイボリ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
らくらく施工、バリアフリー推奨品。
材質亜鉛合金
寸法(Φmm)35
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
色アイボリ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用
適合径(Φmm)35
付属品取付ビス:A3×25
材質亜鉛合金
形状エンドブラケット
材質亜鉛合金
仕様抗菌
形状ブラケットエンド
用途屋外用
材質ステン
外径(Φmm)100
エンド部に仕様する為のステンレス製のスタイリッシュなフック。
材質ステンレス
プレート厚(mm)3
エンド部に仕様する為のステンレス製のスタイリッシュなフック
材質ステンレス
仕上ソフトミラー
プレート厚(mm)3
<手すり部35Φと支柱部38・45Φ>
支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)38
仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
関連キーワード
1
2
次へ