反射安全ベストCOVER WORK(カバーワーク)(19件のレビュー)当日出荷
反射距離80~150mの抜群の視覚効果!反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場適応胴囲(cm)130まで材質塩化ビニール、ナイロン種類ベスト型テープ幅(mm)70
ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)当日出荷
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ材質(裏)ポリウレタンラミネート加工材質(表)ポリエステル耐水圧(mmH2O)12000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
不織布 ヤッケCOVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)当日出荷
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色ネイビー種別ジャケット/ジャンパー材質不織布(PP)、ファスナー/金属混率(%)ポリプロピレン100質量(g/m2)50フード高(cm)40袖口囲(cm)9
のびのび5本指切軍手 すべり止め付COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性素材アクリル、ポリウレタン指タイプ指なし
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ハイビズカラー防水防寒手袋COVER WORK(カバーワーク)(26件のレビュー)当日出荷
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート入数(双)1
綿ローラーベルト 32mm幅COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)当日出荷
安心の日本製簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)鉄
業務用 13Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
のびのび5本指切軍手COVER WORK(カバーワーク)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
防寒ヒートフェイスマスクCOVER WORK(カバーワーク)当日出荷
シーンに合わせて6通りの使い方ができます。ポリエステル起毛で暖かいです。薄手で軽くフィットします。
用途寒冷地での作業。材質ポリエステル、ポリウレタンサイズフリー
防寒ロングソックス”ウェットクラブ”COVER WORK(カバーワーク)(7件のレビュー)当日出荷
保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。
用途寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。かかとからの長さ(cm)32材質クロロプレーン、ナイロン色黒入数1足特性防寒丈区分ロング指タイプ先丸
業務用 13Gウレタン背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
優れた伸縮性・柔軟性!組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
綿スムス手袋 マチナシCOVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)当日出荷
左右兼用!!
用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。材質綿100%(40綿 スムース編)色白指マチマチナシ左右区別ナシ入数(双)12
ヒートイヤーウォーマー (ヘッダー仕様)COVER WORK(カバーワーク)当日出荷
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途厚手仕様高い保温性でベストコンディションをキープストレッチ素材採用でフィット感抜群材質ポリエステル、ポリウレタンサイズフリー質量(g)約30幅(cm)25丈(cm)11.5(耳あて含む)後ろ丈(cm)8.3前丈(cm)6.5
やわらか軍手スベリ止め付COVER WORK(カバーワーク)当日出荷から44日以内出荷
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。
綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。
手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。
ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途運転、軽作業、下履き用に最適機能伸縮性・柔軟性
折りたたみ式イヤーマフCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)当日出荷
内側のフリースが耳を暖かく包み込みます。折りたたみ式でコンパクトに収納可能。
材質ポリエステル、ポリ塩化ビニル(骨組み部)幅(mm)耳あて:115サイズフリー高さ(mm)耳あて:115収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)120× 80×140
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。
抜群の柔軟性と高まるグリップ力。
耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。
通気性に優れた背抜き仕様。
薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。
水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
PU甲メリヤスマジック付手袋COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。