本体両側を伸縮させることにより、59L・67L・75Lと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な収納袋を本体上面に装備。
別売りのツーリングネットを利用することによって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。
バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。
500mLペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨抜き用の穴も装備。
すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを本体両サイドに装備。左側のポケット(ポーチ)はバックルで簡単脱着、サービスエリアや散策時などに貴重品だけを持ち歩くのに最適。
夜間走行を考え、サイド側に反射素材を装備。
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。
バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。
荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定。
ベルトの長さを調整するだけで簡単確実に取り付けることができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで車体に取り付けておく事が可能。
キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に様々に活用できるホルダーベルト。
固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。
突然の雨にも安心のレインカバー付。
色ブラック
容量(L)59→75(可変)
セット内容本体、脱着式ポーチ、ショルダーベルト(MP-12)×1、ホルダーベルト(MP-13)×2、固定ベルト(MP-123)×4、接続バックル(MP-124)×1、セフティベルト(MF-4521)×1、レインカバー(MP-125)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×620×350(最大時350×620×350)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
プラスチックなどの影響が無い中性成分。
危険物の類別非危険物
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
こんなお得な商品も!

ツーリングネット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック
原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。
軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。
リング状フック
フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。
ナンバープレートに挟むだけ!
簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質アルミ
色ブラック
質量(g)240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×281×23.5
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
色ブラック
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8
ストレージ8GB(eMMC)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
色ブラック
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品六角レンチ
取付穴(mm)ミラー/10
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレートに共締めする簡単取り付け。
積載物を固定するコードやネットをしっかりサポート。
シンプルな形状で、オートバイのスタイルを選びません。
材質アルミ製
厚さ(mm)3
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×240×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス
危険物の類別非危険物
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H10×W44×D156
色ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。
材質柄部/PP、毛部/PP
毛ふつう
毛丈(mm)約40~60
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H18×W44×D56
色ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
サビ落とし用ワイヤーブラシと仕上用塩ビブラシのセット。
全長(mm)290(2本共通)
ブラシ長(mm)60(2本共通)
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46
材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂
ボトルの大きさに合わせ調整可能。
新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。
取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。
本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
色ブラック
収納サイズΦ53~70mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
比べてわかる安心確実な「取付けフック」
メインフックの芯部は、鉄(硬鋼ワイヤー材)フックにより、長時間使用しても、樹脂フックと比べ変型や切れの心配が低減されるので、耐久性、信頼性も向上しました。メインフックの表面部は、キズを防止する軟質樹脂チューブを採用。
鉄フックは強度を持ちながらスリム形状のため、狭いスペースでも確実にフッキング。
フックを掛けた後にネットをたぐり寄せ、サブフックに引っ掛けるだけで、ネットの増し締め調節が可能。
材質サブフック・キャップ/強化プラスチックメインフック/(芯部)鉄(硬鋼ワイヤー材)、(表面部)軟質樹脂
色ブラック
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) 。SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)。タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
寸法(mm)15×Φ18
質量(g)43
適合品番SRS-001
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
バッグ用リペアパーツ
用途バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。
材質PPベルト 、面ファスナー
色ブラック
構成本体(MP-103T)×4
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様10mm専用
長さ(mm)バックル込:約690、バックル除く:約650
幅(mm)約19
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ