「バイク用ミラー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付
取付ねじ10mm 正ネジ
ネイキッド車両の定番ミラー
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
鏡面が広く、抜群の後方視界。
仕様新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色ブラック
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様10mm専用
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付
ピッチ1.25
ねじ長さ(mm)20
ミラーの補修部品
ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
セット内容ボルト、ナイロンワッシャー
材質スチール
ねじ径(mm)10(正ねじ)
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス
寸法(mm)(H)45×Φ16
本体質量(g)41
ミラーの取付け方向を変えるアダプター。
ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。
ネジ径はオス側メス側共に10mm。
ナポレオンミラーをBMWのピッチ1.5mm車に取付ける為のアダプター
用途アダプター
材質鉄
色ブラック
ねじ径(mm)10 正ネジ(ピッチ1.25)⇒10 正ネジ(ピッチ1.5)
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
TANAX(タナックス)。NAPOLEON。M10正ターナーEX(ブラック)。NA-015R/L,NA-016R/L用 補修部品
材質亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)H105×W80×18
本体質量(g)108
対応NA-015R/L、NA-016R/L用 補修部品
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ハーレーに10mm正ネジの汎用ミラーを取り付けるためのアダプターです。
純正ウインカーがそのまま使用できます。
色ブラック
ねじピッチ1.25mm - 5/16UNF
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×67
ねじ長さ(mm)35
1セット(2個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×42(ネジ部含まず)
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品六角レンチ
取付穴(mm)ミラー/10
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
TANAX(タナックス)。NAPOLEON。クロス2ミラーEX レイセーブ。人気の防眩鏡モデルも折り畳み対応強化ターナー採用で登場!。本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm。本体重量:315g。素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト。内容:本体×1
材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38
本体質量(g)315
ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。
広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。
高さ調整可能なスペーサーを標準装備。
メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
取付ねじ10mm正ネジ
仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。)
種別左右共通
ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色クロームメッキ
取付ねじ10mm 正ネジ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化。『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました。カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書
材質アルミ+鉄
長さ(mm)ステー長:125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×125
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
耐サビ性能をUPして再登場!。リブラミラーから取付可能車種を大幅に広げて再登場。R1000曲面鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーとハウジングが一体となったヨーロピアンデザイン。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書
材質アルミ+鉄+ABS樹脂
全長(mm)300
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×210×135
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
シャークミラーがブルー鏡で復活
ドイツ製ブルー鏡
クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。
取付用ボルト
正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。
複数ジョイント
可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。
ショックスルージョイント
歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1
材質ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト
色ブルー鏡
取付ねじ10mm 逆ネジ
曲率半径(鏡面)R1200
耐サビ性能をUPして再登場!。リブラミラーから取付可能車種を大幅に広げて再登場。R1000曲面鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーとハウジングが一体となったヨーロピアンデザイン。主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。アングルボルトが緩みにくくなりました。衝撃緩和機構。純正より広く見えるR1000鏡
セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書
材質アルミ+鉄+ABS樹脂
全長(mm)300
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×210×135
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー。46 ミラー2。ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域。ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。※H18年以前生産車は保安基準適合。保安基準に則した方法で装着してください。
セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51
年式H18年以前生産車
左右共通(組み換えタイプ)
高さを抑えたスマートデザイン。
上品さを醸し出すスペシャルカラー採用。
ブルー鏡採用。
種別左右共通
関連キーワード
1
2
次へ