カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- TANAX(タナックス)[バイク用品]
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- オルディ(1)
- サンクリエイト(1)
- ハイテクインター(1)
「pp10w」の検索結果
特価
![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)
46ミラー3
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥15,980税込¥17,5781本欠品中TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー3 。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ95mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:115(H)×198(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:205g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミ色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書![46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561898-260820-02.jpg)
46ミラー4
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー4。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ81mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:108(H)×191(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:175g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ適合H18年以前生産車は保安基準適合材質アルミ色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書




![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561968-260820-02.jpg)
![46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561898-260820-02.jpg)