1,841件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)

    スロットルアシスト BK 35mmマデ

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
    適合径(Φmm)35まで
  • シガーソケットKIT KIJIMA(キジマ)

    シガーソケットKIT

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
    適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
  • エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)

    エレクトロタップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(4個)
    当日出荷
    配線を切らずに分岐する時に便利!!
    レッド
  • ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    ミニ平型ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
    タイプミニ平型
  • 消音グラスウールセット KIJIMA(キジマ)

    消音グラスウールセット

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
    付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
  • マフラースプリング KIJIMA(キジマ)

    マフラースプリング

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイレンサーなどの固定用。2本セット
  • サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ

    KIJIMA(キジマ)
    3,198税込3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz
    材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
  • スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ

    KIJIMA(キジマ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
  • オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7721 779

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)
    適合BMW OEM1142-7721-779
  • ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED KIJIMA(キジマ)

    ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
    寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
  • オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • ダストシール KIJIMA(キジマ)

    ダストシール

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セットほか
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12
  • ブリーザーエンドキャップ(ゴム製) KIJIMA(キジマ)

    ブリーザーエンドキャップ(ゴム製)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テトロン入りホース対応のゴム製ブリーザーエンドキャップです。
  • 耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ)

    耐熱ステッカー(アルミシート)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
    寸法(mm)200×240耐熱温度(℃)150
  • エアバルブガイドツール KIJIMA(キジマ)

    エアバルブガイドツール

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。
    材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製ブルー仕上ブルーアルマイト
  • オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルターカートリッジマグネットイン

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
    適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
  • フューエルジョイント KIJIMA(キジマ)

    フューエルジョイント

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
    仕様樹脂ボディー Wストッパー
  • ヘルロックワイヤー KIJIMA(キジマ)

    ヘルロックワイヤー

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
  • ステップラバー カブ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

    ステップラバー カブ ブラック LRセット

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
  • スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

    スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
    仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
  • オイルフィルター Oリング Y 93210-87723 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング Y 93210-87723

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
  • ダイノックフィルム カーボン調 KIJIMA(キジマ)

    ダイノックフィルム カーボン調

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
  • メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)

    メーター用補修バルブ・コードSET

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
  • マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ)

    マフラー用断熱材

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
  • ヒューズホルダー(平型タイプ) KIJIMA(キジマ)

    ヒューズホルダー(平型タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(ホルダー部)10×25×42(配線)赤タイプ平型
  • 低背ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    低背ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニ平型ヒューズより小さなタイプです。
    タイプ低背型
  • ポリミックスタンク 5000cc KIJIMA(キジマ)

    ポリミックスタンク 5000cc

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
    仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~容量(L)5危険物の類別非危険物
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
  • ブレーキオイルチェンジャー KIJIMA(キジマ)

    ブレーキオイルチェンジャー

    KIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
    材質塩化ビニール(ホース)容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)

    ガソリンフィルター

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。
    用途ホース内径6-6.5mm用全長(mm)56寸法L(mm)56寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)21寸法B(mm)34最大外径(mm)21
  • エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

    エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です
    付属品本体・ブッシュ(2個)
  • L字フューエルホース KIJIMA(キジマ)

    L字フューエルホース

    KIJIMA(キジマ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。
  • ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

    ステップラバー カブ ブラウン LRセット

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
    適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
  • スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ KIJIMA(キジマ)

    スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
    適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
  • グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
    全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
  • エンブレムステー KIJIMA(キジマ)

    エンブレムステー

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    純正フェンダーを加工する事なく取付可能です。 また、取付ステーを上下に差し替えて取り付けることで、 取付位置を下げることも出来ます。その際、純正フェンダーはそのままの位置には取り付きません。
    ブラック
  • キャッチタンク KIJIMA(キジマ)

    キャッチタンク

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    燃料タンクブリーザー用と、ラジエター用キャッチタンク。両方共に、転倒時などのオーバーフローの際にガソリン、ラジエター液を車外にこぼさない為に取付けます。 100cc ポリタンク
    適合ホース外径10Φ