絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,964)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,648)
- スバル(14,592)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,748)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,478)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: KIJIMA(キジマ)のすべての商品

キャリパーセパレーター
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャリパーピストンを均等に押す工具です。幅(mm)(本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75本体長さ(mm)63
ヘキサゴングリップ
KIJIMA(キジマ)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)34
NICEネオグリップ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)31
クラシックミニグリップ
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から5日以内出荷小排気量バイク用の短めのグリップセット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)121最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。適合左右兼用種別左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
スロットルパイプ ホンダ系 標準
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個5日以内出荷グリップヒーターの装着やグリップ交換時に便利なスロットルパイプシリーズにホンダ ジャイロ用が登場!ビジネスからカスタムベースまで幅広い分野で使われる車輌なので交換作業が一気にスピードアップ用途純正品番 53140-GW0-730/53140-GZ0-020に対応適合車種ジャイロUP/X/キャノピー
リフレクター サイド アンバー 角/裏面 アール 曲面 テープ Eマーク付
KIJIMA(キジマ)¥849税込¥9341個5日以内出荷両面テープ付。フレームやフロントフォークアウターに貼付けできるアールタイプ。寸法(mm)101×30×厚13
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68色イエロー/ホワイト
プラスチック携行缶
KIJIMA(キジマ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J
KIJIMA(キジマ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷配線やワイヤー、ホースを保護する難燃性、耐UV性に優れ、摩耗に強いセルフラッフスリーブに新たなサイズが登場。コルゲートチューブよりも簡単に保護する配線などに巻き付けることが出来ます。寸法(mm)内径10(開口55)×1000
オイルフィルターマグネットイン
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応色ブラックレンチサイズ(mm)レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可適合品番OEM:62700296寸法(Φ×mm)76×106
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)材質樹脂ボディー適合ホース内径(Φmm)8
オイルフィルター エレメント
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥559税込¥6151個5日以内出荷エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません 。高さ(mm)41外径(Φmm)38メーカースズキ主な適合車種アドレス110(15-)
グリップシュリンクチューブ
KIJIMA(キジマ)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷グリップシュリンクチューブは、車両メーカー純正の高価なグリップヒーターを摩耗から守る保護カバーとしてだけではなく、 豊富なカラーバリエーションにより、お洒落なグリップへ変貌させることができる遊び心のある製品です。 施工はヒートガンによる熱収縮だけなので、設備さえあれば非常に簡単に行うことができます。寸法(内径Φ×長さL)(mm)40×104
USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB2個口の電源ポート。DC5V/4A色BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
テールレンズ ルーカスS
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット5日以内出荷テールランプ ルーカスSの補修用レンズ。従来品と違いリフレクターカットをセンタに配置。寸法(mm)49×100色レッド
ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ
KIJIMA(キジマ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ ブルー
KIJIMA(キジマ)¥799税込¥8791個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
ガソリンキャッチタンク 250cc
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷転倒時等に起こるオーバーフローの際にガソリンを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。
オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO
KIJIMA(キジマ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A電圧(V)12適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
エンジンストップスイッチ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。付属品クランプ(22.2mmハンドル用)仕様2本配線、2極
ニーグリップパット
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷粘着テープによる貼り付けタイプのニーグリップパッドです。お手軽にクラシックなイメージを演出いたします。セット内容左右1組