絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,849件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ステッカー(カーボンルック) KIJIMA(キジマ)

    耐熱ステッカー(カーボンルック)

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
    寸法(mm)370×435サイズL耐熱温度(℃)150
  • ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

    ステップラバー カブ ブラウン LRセット

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
    適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
  • スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ KIJIMA(キジマ)

    スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
    適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
  • オイルフィルター Oリング Y 93210-87723 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング Y 93210-87723

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
  • タンクパット KIJIMA(キジマ)

    タンクパット

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポンジゴム使用
    ブラック
  • ポリミックスタンク 5000cc KIJIMA(キジマ)

    ポリミックスタンク 5000cc

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
    仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~容量(L)5危険物の類別非危険物
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)30
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • 割りピン(スチール) KIJIMA(キジマ)

    割りピン(スチール)

    KIJIMA(キジマ)
    289税込318
    1セット(20個)ほか
    5日以内出荷
    スチール製の割ピンセットです
    材質スチール
  • ワンタッチリング ワンタッチレール対応 KIJIMA(キジマ)

    ワンタッチリング ワンタッチレール対応

    KIJIMA(キジマ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    トランポなどへ車輌や荷物を固定する際に活躍するワンタッチレール。そのワンタッチレールに使用するワンタッチリングのカラーバリエーションを変更、追加しました。既存のブルーを在庫限りとし、ブラックとメッキの2色の設定に変更。片手で簡単に脱着出来る機能はそのままにカラーを見直し。
  • オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルターマグネットイン

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応
    ブラックレンチサイズ(mm)レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可適合品番OEM:62700296寸法(Φ×mm)76×106
  • 耐油2層管ホース KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース

    KIJIMA(キジマ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。
    グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
  • ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)

    ウインカーリレー 12V/20W

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
    電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
  • グリップヒーター GH08 KIJIMA(キジマ)

    グリップヒーター GH08

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
  • ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト KIJIMA(キジマ)

    ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
  • オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
    メーカーKTM
  • KEMITECクーラント ハイクオリティ(LLC) 2.2L ピンク KIJIMA(キジマ)

    KEMITECクーラント ハイクオリティ(LLC) 2.2L ピンク

    KIJIMA(キジマ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック(汎用)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
  • スタータースイッチ KIJIMA(キジマ)

    スタータースイッチ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
    仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
  • クランプタイプハンドルスイッチ KIJIMA(キジマ)

    クランプタイプハンドルスイッチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
  • サイドスタンドプレート KIJIMA(キジマ)

    サイドスタンドプレート

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    足場の柔らかな場所(キャンプ地など)へ駐輪する時にサイドスタンドの沈み込みを防止します。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×100×12
  • 荷掛けナット KIJIMA(キジマ)

    荷掛けナット

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ショック上部のボルト位置に装着
    全長(mm)40
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ)

    Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
    適合左右兼用種別左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
  • 補修ウインカーレンズ(橙) KIJIMA(キジマ)

    補修ウインカーレンズ(橙)

    KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ウインカーの補修用レンズです
    アンバー
  • バルブ シングル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ シングル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • オイルフィルター Oリング H 91306-413-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91306-413-000

    KIJIMA(キジマ)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
  • ホース変換ジョイント ブラック (1個) 105-16500 KIJIMA(キジマ)

    ホース変換ジョイント ブラック (1個) 105-16500

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-16500。タンク、キャブレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する変換ジョイントです。アルミ製 (1個)。販売備考:アルミ
  • ヒューズ 平型 20A 304-7105 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ 平型 20A 304-7105

    KIJIMA(キジマ)
    279税込307
    1セット(5個)
    当日出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7105。平型 20A 5コSET
    電流(A)20
  • ウインカーランプ カウル 2コSET KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプ カウル 2コSET

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    欠品中
    直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
    付属品G14:12V10W寸法(mm)Φ43×22アンバー取付ピッチ30mm(ねじセンター間)ねじサイズM3(20mm)適合メーカーDUT
  • ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ KIJIMA(キジマ)

    ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ

    KIJIMA(キジマ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
  • シュリンクチューブ 09y-OEM:6131 7708 220グリップヨウ KIJIMA(キジマ)

    シュリンクチューブ 09y-OEM:6131 7708 220グリップヨウ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ KIJIMA(キジマ)

    ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。
    適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90
  • オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 16518-45000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
  • オイルフィルター Oリング K 92055-1577 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 92055-1577

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
  • Oリング MK EFIチェックバルブ 1コ KIJIMA(キジマ)

    Oリング MK EFIチェックバルブ 1コ

    KIJIMA(キジマ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • ロックナット レンチ KIJIMA(キジマ)

    ロックナット レンチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
    寸法(mm)46