絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: KIJIMA(キジマ)のすべての商品

ニーグリップパット
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷粘着テープによる貼り付けタイプのニーグリップパッドです。お手軽にクラシックなイメージを演出いたします。セット内容左右1組
クラシックミニグリップ
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から5日以内出荷小排気量バイク用の短めのグリップセット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)121最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
ユーロタイプミラー(左右兼用ヤマハ用右ミラー対応)
KIJIMA(キジマ)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷M10/M10逆M8ボルト付属適合左右兼用、ヤマハ用右種別左右兼用ねじ径(mm)8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
ICウインカーリレー
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から5日以内出荷LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
バネットスモールウインカーランプ
KIJIMA(キジマ)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)5日以内出荷ウインカーステー一体タイプ寸法(mm)Φ50×75タイプBNS付属バルブG18:12V23W取付ネジ径Φ8mm
クラシックテールランプ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個欠品中クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)タイプラウンドL
フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125
KIJIMA(キジマ)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種C125
スロットルパイプ ホンダ系 標準
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個5日以内出荷グリップヒーターの装着やグリップ交換時に便利なスロットルパイプシリーズにホンダ ジャイロ用が登場!ビジネスからカスタムベースまで幅広い分野で使われる車輌なので交換作業が一気にスピードアップ用途純正品番 53140-GW0-730/53140-GZ0-020に対応適合車種ジャイロUP/X/キャノピー
オイルフィルター エレメント BMW 1142 7105 302
KIJIMA(キジマ)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ボクサーツインのR1300シリーズ用のエレメントタイプ オイルフィルターが登場!ロングライフオイルに合わせた特殊な形状の純正に比べ、スタンダードな形状の濾紙で設定。適合車種2024y- R1300GS・2025y- R1300GS ADVENTURE・2025y- R1300R/RS
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68色イエロー/ホワイト
リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130
KIJIMA(キジマ)¥339税込¥3731個9日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-130。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:250幅(mm)7.5全長(mm)250色ブラック内容5本SET
リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133
KIJIMA(キジマ)¥349税込¥3841個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-133。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:200幅(mm)7.5全長(mm)200色ブラック内容5本SET
グリップラバー ドクター OPエンド 201-6815
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6815。販売備考:STD (ブラック)
ホース変換ジョイント ブラック (1個) 105-16400
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-16400。タンク、キャブレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する変換ジョイントです。アルミ製 (1個)。販売備考:アルミ
ホース変換ジョイント ブラック (1個) 105-16600
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-16600。タンク、キャブレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する変換ジョイントです。アルミ製 (1個)。販売備考:アルミ
オイルフィルター Oリング 105-7121
KIJIMA(キジマ)¥149税込¥1641個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7121。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-07135◆対応純正品番:ヤマハ 93210-07135。販売備考:ヤマハ 93210-07135メーカーヤマハ
ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J
KIJIMA(キジマ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷配線やワイヤー、ホースを保護する難燃性、耐UV性に優れ、摩耗に強いセルフラッフスリーブに新たなサイズが登場。コルゲートチューブよりも簡単に保護する配線などに巻き付けることが出来ます。寸法(mm)内径10(開口55)×1000
ヘルメットロック
KIJIMA(キジマ)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷あれば便利なアイテムで必須なのがヘルメットロック!多くの声に応え、Vストローム250SX用がついに登場!当メーカーバッグサポートとの兼ね合いも考え、使い勝手の良い場所に設置しました。ブラック仕上げ色ブラック適合車種V-STROM250SX 2023y-
スマートディスプレイ SD01
KIJIMA(キジマ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!。脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!。スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!。車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル本体寸法(mm)150×99×21本体質量(g)205入力電圧(V)動作:5/2.5A輝度1000Nitsディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル解像度800×480インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC)防水性IP67Bluetooth5.0 (2channel)Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)電源ケーブル12V/24V対応
エアーバルブエクステンション2
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。 純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)適合スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-
バッグサポート
KIJIMA(キジマ)¥4,998~税込¥5,498~1セット5日以内出荷モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。 スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。
サイドスタンドゴム 足型
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個5日以内出荷スーパーカブシリーズのサイドスタンドに必ずついているサイドスタンドラバーの足型です。適合スーパーカブ50/70/90/110・クロスカブ50/110・カブプロ50/110・リトルカブ
ICウインカーリレー マイクロ DC12V用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)材質樹脂ボディー適合ホース内径(Φmm)8
ステップラバー C110 LRセット
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。色ブラウン主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
スイッチ スターター&キル
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。 ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。対応12V5A