ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ
適合22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-597。販売備考:26x50mmx5t 2コset グリップとスイッチBOXの隙間が空いた際にその隙間を埋める便利アイテム。サイズ:26x50mmx5t。内容量[数量]:2ケSET。備考:※2個SET
寸法(mm)26×50×5t
内容2個セット
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷
社外グリップへの交換やグリップヒータ使用時で気になるグリップとスイッチの隙やスロットルパイプが飛び出してしまうなどのせっかくのカスタムが残念な結果になる場合に活躍するグリップスペーサーにラバータイプが登場!
スポンジタイプだと感じる違和感がなく、ハンドル廻りが綺麗に。
サイズも3mm、5mmと2つの厚みを設定して様々な組み合わせに対応!
色ブラック
さらに進化したグリップヒーター
スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!
スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。
新設計のコンパクトスイッチ採用
5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御
電圧制御機能で低電圧時も安心
スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。
握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応
グリップ全周にヒーター内蔵
スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。
デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。
電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。
使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用
全長(mm)130
消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)
外径(Φmm)32
内長(mm)127
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
さらに進化したグリップヒーター
スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!
スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。
新設計のコンパクトスイッチ採用
5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御
電圧制御機能で低電圧時も安心
スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。
握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応
グリップ全周にヒーター内蔵
スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。
デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。
電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。
使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用
全長(mm)120
消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)
外径(Φmm)32
内長(mm)117
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
CBR250RRへのグリップヒーター装着を考えた専用キット。本体以外に取り付けに必要なハーネス、スロットルパイプを加えた車種専用キット。セット内容:スイッチ一体式グリップヒーター、ACC分岐ハーネス、スロットルパイプ。
適合CBR250RR
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。
材質アルミ
付属品本体、ブチルテープ、脱脂材
適合96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル
使い易いスイッチ、握り易いグリップ!
グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!!
通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。
さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。
もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。
握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。
新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。
かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。
電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。
電圧制御機能付きで低電圧時も安心。
スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属)
グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
2025年モデルからインチと標準サイズの組み合わせに変更になった純正ハンドル。今までのモデルに比べるとポジションも乗りやすい様に変更になったとは言え、女性や小柄なユーザーにとってはまだまだポジションの悩みは解決しません。そこで乗りやすさを追求した最適ポジションのハンドルを準備しました。従来モデル同様に純正に比べ約65mmバックと約10mmダウンの設計で無理なくグリップを握れるポジションのしました。もちろん、保安基準を満たす構造変更不要の設定。スイッチボックス等の取付け用の穴加工もされたボルトオン設定。
材質スチール製
寸法(mm)W690×H100×R205×L130
色マットブラック
車種レブル250(25y-)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード