【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】671B2590
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)
400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)
550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)
600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)
650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)
750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)
900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)
1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)
1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)
1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
【適合メーカー】ホンダ
【対応純正品番】91302-028-000
【使用箇所】センターボルト
【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5
【代表適合車種】
350:CB350F
400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79)
750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83)
900:CB900F(81-82)
1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドルグリップ スタンダード
モノタロウ
¥529
税込¥582
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116
色ブラック
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)30
内寸N(mm)111
1セット(2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)60×90
ねじ径(mm)8(正ネジ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【適合メーカー】ヤマハ
【対応純正品番】93210-87723
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1
【代表適合車種】
250:XS250/S(82-84))
400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83)
750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88)
1000:FZR1000(87-90)
1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98)
1300:XJR1300(98-11)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】16518-45000
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】異形 線径:Φ2.4
【代表適合車種】
250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98)
400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98)
550:GS550 F1/2(78)
650:GS650 1/2(82)
750:GS750G 1/2(81)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
足場の柔らかな場所(キャンプ地など)へ駐輪する時にサイドスタンドの沈み込みを防止します。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×100×12
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)Φ94
ねじ径(mm)10(正ネジ)
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)
簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】09280-72001
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)
650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)124
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)34
寸法N(mm)118
好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
寸法N(mm)108
内寸N(mm)108
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)Φ94
ねじ径(mm)10(正ネジ)
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
全長(mm)120
タイプ貫通タイプ
最大径(Φmm)31
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ユニバーサル仕様のゴム製泥よけ。ナンバープレートに共締め可能です。
穴ピッチ(mm)120
純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。
主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
全長L(mm)120
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)121
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)35
寸法N(mm)110
ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。
柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。
取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。
使用可能温度範囲-50~+125℃
グリップ中央部を樽型にすることで疲労も軽減。
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】92055-1577
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4
【代表適合車種】
125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09)
250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
車検に関係なく公道走行時には必要なリフレクター。19mm×98mm
タイプテープ張付タイプ
サイズ(mm)19×98
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
ブラック ハンドル径Φ22.2(7/8インチ) 長119mmオープンエンド
全長L(mm)119
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。
全長L(mm)127
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)32
寸法N(mm)121
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ