カテゴリ

  • 塗料(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • オキツモ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(10)
  • 武蔵ホルト(7)
  • FALCON(6)
  • LAVEN(ラベン)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • サーモジン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • タイネツ化学(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • スリーボンド(1)
  • SOFT99(1)
  • タイムケミカル(1)
  • ホンダ(1)
  • ロックペイント(1)
  • エア・ウォーター(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 塗料 1000 c」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードシルバーNO.15 オキツモスタンダードシルバーNO.15オキツモ(31件のレビュー)
929税込1,022
1缶(200g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.11 オキツモスタンダードカラーNO.11オキツモ(28件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバー No.605銀 オキツモスタンダードシルバー No.605銀オキツモ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(800g)ほか
当日出荷
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.13 オキツモスタンダードカラーNO.13オキツモ
2,690税込2,959
1缶(1kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面グレー特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 オキツモスタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒オキツモ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、ツヤ消仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバーNo.405 オキツモスタンダードシルバーNo.405オキツモ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(800g)ほか
当日出荷から15日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消し耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリンダーブロック用MFC-B オキツモシリンダーブロック用MFC-Bオキツモ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1kg)ほか
当日出荷から15日以内出荷
オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様半ツヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバーNo.605 オキツモスタンダードシルバーNo.605オキツモ
4,998税込5,498
1缶(800g)ほか
当日出荷から15日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消し主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.600シリーズオキツモ
5,790税込6,369
1缶(1kg)ほか
当日出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.500シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.500シリーズオキツモ
5,390税込5,929
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)500
スタンダードシルバーNo.505 オキツモスタンダードシルバーNo.505オキツモ
4,998税込5,498
1缶(800g)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消し耐熱温度(℃)500主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.14 オキツモスタンダードカラーNO.14オキツモ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面グリーン特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.300シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.300シリーズオキツモ
6,990税込7,689
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
No.300シリーズ 半ツヤ 白 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 白オキツモ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 黒 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 黒オキツモ
8,798税込9,678
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 銀 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 銀オキツモ
7,998税込8,798
1缶(800g)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2輪マフラー用塗料上塗 MF2T オキツモ2輪マフラー用塗料上塗 MF2Tオキツモ(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-B オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Bオキツモ
4,990税込5,489
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Sオキツモ
4,990税込5,489
1缶(800g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2輪マフラー用MF2U下塗リ オキツモ2輪マフラー用MF2U下塗リオキツモ
5,490税込6,039
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱耐酸塗料AR-250 オキツモ耐熱耐酸塗料AR-250オキツモ
25,900税込28,490
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。 アルカリや各種薬品にも耐性があります。 環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
用途排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面グレー特性耐アルカリ、耐薬品、耐熱仕様半ツヤ耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.12 オキツモスタンダードカラーNO.12オキツモ
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から19日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面ブラウン特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリンダーブロック用MFC-MS オキツモシリンダーブロック用MFC-MSオキツモ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1缶(16kg)ほか
15日以内出荷
オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様ツヤありメタリックシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ
3,500税込3,850
1缶(800kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消) オキツモ意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消)オキツモ
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ
3,500税込3,850
1缶(800kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.17 オキツモスタンダードカラーNO.17オキツモ
2,990税込3,289
1缶(1kg)ほか
19日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面アズキ特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら