カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(25)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 切削工具・研磨材(32)
- 測定・測量用品(13)
- 作業工具/電動・空圧工具(549)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(134)
- バイク用品(9)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
19ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

めがねレンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット翌日出荷ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
フレックスレンチ
SIGNET(シグネット)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
ステンレスソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付きセット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
ドライバーハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。 グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。全長(mm)150軸長(mm)65差込角(inch)1/4
フレックスレンチ
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981丁翌日出荷送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。寸法(mm)19全長(mm)305
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391個当日出荷仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)材質鉄形状プラグタイプホース用(ナット型)適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグプラグ適合チューブ内径(Φmm)6.5
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥249税込¥2741個翌日出荷仕様1/4インチホース用(タケノコ)材質鉄形状プラグタイプホース用(タケノコ型)ソケットorプラグプラグ適合チューブ外径(inch)1/4B
絶縁T型ハンドル
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)3/8インチ
絶縁T型四角棒レンチ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)1/2インチ
絶縁ポジドライバー
SIGNET(シグネット)¥599~税込¥659~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ラチェットケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥38,980~税込¥42,878~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥5,998~税込¥6,598~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
絶縁丸ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
絶縁平ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
絶縁ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,798~税込¥3,078~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
ステップロッキングC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。種類グリッププライヤ奥行(mm)34
テーブルグリップクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
アルミU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥7,398税込¥8,1381丁翌日出荷電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
アルミC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。種類グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
シートメタルクランプ
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45