カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(25)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 切削工具・研磨材(32)
- 測定・測量用品(13)
- 作業工具/電動・空圧工具(549)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(134)
- バイク用品(9)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

トップツールチェスト
SIGNET(シグネット)¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。付属品鍵 2本質量(kg)46高さ(mm)蓋を開けた状態:900ハンドル径(Φmm)32耐荷重(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900ハンドル寸法(mm)W450×D100引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75引出し耐荷重(kg)30
タイヤゲージ用ロック・オン・チャック
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。用途タイヤゲージ46900、46966、46967用接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
スチールワイヤーブラシ S-VALUE
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本翌日出荷硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。用途さび落とし、研磨用に材質スクレーパー:スチール幅(mm)スクレーパー部:37質量(g)171材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×310×65材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。材質アゴ:鍛造クロームバナジウム全長(mm)250質量(g)510柄つかみ面横すじ入りつかみ寸法丸8~40、四角0~20
ソフトウレタンエアーホース
SIGNET(シグネット)¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。材質ポリウレタン長さ(m)100使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6内径×外径(Φmm)6.5×10使用温度(℃)-20~60
インパクトレンチ用アダプター
SIGNET(シグネット)¥899税込¥9891個翌日出荷用途インパクトレンチ用サイズ(SQ)凹1/2×凸3/8適合品番Oリング:23554 (別売)、ピン:23574 (別売)
エアーインパクトラチェットレンチ
SIGNET(シグネット)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
クイックコネクタープライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5全長(mm)270材質(本体)スチール質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19材質(ハンドル)PVC
アームカバー デニム
SIGNET(シグネット)¥1,698税込¥1,8681双翌日出荷木材の加工や、家具の組み立て、アウトドアなどで、摩擦や汚れからカバーします!しぼりゴム入りで着脱しやすい。しぼりゴムは、筒周りにややゆとりを持たせたサイズになっています。*質量は2枚の質量です。色紺材質(本体)綿100%質量(g)約112入数(枚)2寸法(幅W×高さH)(mm)320×160
エアーグラインダー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。セット内容スパナ14MM、19MM質量(g)557出力(HP)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46空気消費量(L/min)370使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)89.5エアーインレット1/4"砥石軸(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)10適合コンプレッサー3HP以上推奨
スパークプラグブーツプライヤー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。用途スパークプラグケーブルの取り外しに。幅(mm)先端部外径:22、先端部内径:15全長(mm)255高さ(mm)先端部外径:23.5、先端部内径:10.8質量(g)211全幅(mm)105最大開き(mm)41全高(mm)29
フィラーゲージ25PCS
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。材質スチール炭素工具鋼全長(mm)92質量(g)105測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全幅(mm)14全高(mm)17ブレード枚数25ブレード長さ(mm)85硬度HRC20ブレード幅(mm)12.8
燃料ラインプライヤー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷用途燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。幅(mm)先端爪1:4.5全長(mm)190質量(g)188最大口開き(mm)28爪幅(mm)先端:6.2適合寸法(mm)クランプ:18-28
ラバースパークプラグレンチ
SIGNET(シグネット)¥949税込¥1,0441本翌日出荷ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。12mm・14mmのプラグに適合します用途12mm・14mmのプラグの取り付け、取り外しに。全長(mm)330質量(g)106内径(Φmm)先端部:9.5全幅(mm)28全高(mm)28適合サイズ(mm)12・14先端外径(Φmm)13
CVブーツクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。用途CVブーツのカシメに。全長(mm)240高さ(mm)先端爪:1.4質量(g)540全幅(mm)46全高(mm)29.4最大口開き(mm)16.5爪幅(mm)先端:15.5爪長さ(mm)先端:19差込角(DR)12.7
2ウェイオイルフィルターレンチ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷スプリングを内蔵しオイルフィルターをホールド。用途オイルフィルターの脱着に。質量(g)356レンチサイズ(mm)17(3/8DR)適合サイズ(mm)60-80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最少:740×660×620
99967 ツールボックスカバー カーキ
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481枚翌日出荷用途ツールボックスを傷や汚れから守ります。 生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。 PVCコートで軽い雨をはじきます。材質ポリエステル100%色カーキ本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310生地オックス生地内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305
99966 ツールボックスカバー デニム
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481枚翌日出荷用途ツールボックスを傷や汚れから守ります。 おしゃれなデニムでイメージを一新。材質綿100%色ネイビー本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310生地デニム内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305
99965 クールドットネックタイ
SIGNET(シグネット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。 本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。 これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。材質本体外側:ポリエステル90%・ポリウレタン10%(撥水加工)、本体内側:ナイロン55%・ポリエステル45%、本体中側:アクリル40%・ポリエステル20%合成繊維(ベルオアシスR)20%・レーヨン20%、ドット:アルミニウム寸法(cm)幅8(中心部分)×長さ38アズワン品番64-9305-81
99945 SIGNETロゴ入り養生テープ 50MMX5M
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691個翌日出荷SIGNETロゴでオシャレなデザイン。 水に強く、弱粘着で、まっすぐ切れる。 剥がした後が残りにくく、気分にあわせて気軽に張り替えられます。主な用途養生アズワン品番64-9305-79粘着タイプ弱粘着
98194 アルミセパレートスコップ ベント ブルー
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです種別スコップ材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)色ブルー本体質量(g)640組立寸法(mm)W223×D720-950×H200材質(ハンドル)プラスチック
98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。 大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。 エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。 カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。材質ポリエステル色グレー質量(g)100容量(L)目安:15寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時)耐荷重(kg)5まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×100(収納時ポーチ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時本体:450×410×80収納サイズB5(持ち手除)材質(カラビナ)亜鉛合金
91113 スタンダード グリッププライヤー300mm
SIGNET(シグネット)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷全長(mm)300質量(g)1010奥行(mm)口:45口の開き(mm)0~30
85133 SGエコノミーワイパー
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591袋翌日出荷パイプ100%素材で、吸収スピードに優れています 3枚重ねで手持ちのボリューム感があります 生地を弱めずに結合するエンボス加工で、紙粉や毛羽立ちが少なくなっています 原料に不純物が含まれておらず溶剤使用の際に自己溶出がありません 厚みの目安は約0.4mmです 商品は2つ折りです用途オイルやグリスのふき取り、水分の吸収や除去、製品の粗拭きに、機械、自動車メンテナンス、金属加工などに、自動車整備の拭き掃除に、機械や工具の汚れ取りに、作業現場の油汚れ、水の拭き取りに材質天然パルプ100%、袋:ポリエステル色ライトブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)330×340セット数50枚質量(g/枚)約14.5
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT
SIGNET(シグネット)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77
65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ
SIGNET(シグネット)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。全長(mm)315質量(kg)1.4最大トルク(N・m)610無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500シャンク(SQ)1/2空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62ホース長さ(m)最大エア:7.5騒音値(dB)91能力ボルト径M13寸法(inch)エアーインレット:1/4振動(m/s2)11.6使用エアーホース内径(Φmm)10ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80実用トルク(N・m)500
56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL
SIGNET(シグネット)¥21,900税込¥24,0901着翌日出荷モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。仕様ヒート箇所:1種別ジャケット色ブラックサイズLL(180)質量(g)950(パッケージ込み)消費電力(W)10胸囲(cm)122本体質量(g)750入力電圧(V)5入力ポート:USB Type-A肩幅(cm)49袖丈(cm)76着丈(cm)75機能発熱温度調節4段階適応身長(cm)178-182入力電流(A)2使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)待機電力(W)0.7
56282 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット L
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781着翌日出荷モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。仕様ヒート箇所:1種別ジャケット色ブラックサイズL(175)質量(g)940(パッケージ込み)消費電力(W)10胸囲(cm)118本体質量(g)740入力電圧(V)5入力ポート:USB Type-A肩幅(cm)48袖丈(cm)76着丈(cm)73機能発熱温度調節4段階適応身長(cm)173-177入力電流(A)2使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)待機電力(W)0.7
56281 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット M
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781枚翌日出荷モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。仕様ヒート箇所:1種別ジャケット色ブラックサイズM(170)質量(g)930(パッケージ込み)消費電力(W)10胸囲(cm)114本体質量(g)730入力電圧(V)5入力ポート:USB Type-A肩幅(cm)47袖丈(cm)75着丈(cm)71機能発熱温度調節4段階適応身長(cm)168-172入力電流(A)2使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)待機電力(W)0.7
56070 デニムワークエプロン
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ポケットからのぞくSIGNETギアイラストが特長のワークエプロン。色デニム材質(本体)コットン100%質量(g)32寸法(幅W×高さH)(mm)500×756アズワン品番65-0303-63材質(ひも)コットン100%
52369 両頭差替ドライバー150MM (+)#2・(-)6
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本翌日出荷用途これ1本で+2・-6に対応寸法(mm)ビット:+2・-6ハンドル長さ(mm)95ビット径(mm)6
49172 超薄型サポートベルト L
SIGNET(シグネット)¥6,298税込¥6,9281枚翌日出荷スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心。 通気穴を設けて蒸れを軽減。 高伸縮素材、抜群のフィット性。 限りなく段差を抑えてボディライン一体化、おなかすっきり。材質ステイ部:ポリエチレン色ブラックサイズL材質(本体)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0303-62適応ウエスト(cm)約85~115
49171 超薄型サポートベルト M
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心。 通気穴を設けて蒸れを軽減。 高伸縮素材、抜群のフィット性。 限りなく段差を抑えてボディライン一体化、おなかすっきり。材質ステイ部:ポリエチレン色ブラックサイズM材質(本体)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0303-61適応ウエスト(cm)約70~90
49170 超薄型サポートベルト S
SIGNET(シグネット)¥6,298税込¥6,9281枚翌日出荷スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心。 通気穴を設けて蒸れを軽減。 高伸縮素材、抜群のフィット性。 限りなく段差を抑えてボディライン一体化、おなかすっきり。材質ステイ部:ポリエチレン、ステイ部:ポリエチレン、滑り止め部:シリコン色ブラックサイズS材質(本体)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0303-60適応ウエスト(cm)約58~75
46740 ドリルチャック 1.5-10MM
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷充電ドリルドライバーに取付けて、穴あけ、軸付き砥石で研削作業が可能。 インパクト対応。範囲(mm)チャック部軸径:1.5~10外径(Φmm)刃部:10以下シャンクサイズ(mm)6.35
35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:4全長(mm)85サイズT15質量(g)15軸長(mm)46先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
35830 T10 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT10質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
35827 T7 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT7質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
35813 8PCS フラッグ型 ヘクスローブレンチセット
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581セット翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。幅(mm)軸:約3(TX5-TX10)・約4(TX15-TX20)軸長(mm)約37(TX5-TX10)・約46(TX15-TX20)硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)