カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(25)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 切削工具・研磨材(32)
- 測定・測量用品(13)
- 作業工具/電動・空圧工具(549)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(134)
- バイク用品(9)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

21000 1/4DR 32PCS ビットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷電動ドライバー用の1/4ビットアダプターが付属します。 1/4DRソケット用のアダプターが付属します。 1/4サイズのプラスビット、マイナスビット、ヘックスビットなどで、様々なボルトに対応します。セット商品数32差込角(sq.)1/4アズワン品番65-0303-47
ダブルアクションサンダー
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125
ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。セット内容(+)#2、(-)6mm全長(mm)210(共通)質量(g)117(+)、118(-)材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品先端刃幅(mm)6刃先厚(mm)(-)1
1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28差込角(DR)1/2
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
90915交換用部品(チップ6本セット)
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)翌日出荷セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
54071・54073・54081用自在キャスター(1ケ)
SIGNET(シグネット)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷54071・54073・54081用自在キャスター。付属品取付用ボルト×4本サイズ(inch)5
54071・54073・54081用固定キャスター(1ケ)
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷54071・54073・54081用固定キャスター。付属品取付用ボルト×4本サイズ(inch)5
SDSプラスアーバー
SIGNET(シグネット)¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー用途14-30mmホールソー用寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104全長(mm)152
ヘビーローラーキャビネット7段
SIGNET(シグネット)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷ABS樹脂製多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース。 キャスターは5インチで、2個自在(ブレーキ付)・2個固定。 スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります。質量(kg)67引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(上5段)、580×406×150(下2段)引出し耐荷重(kg)各70
ツイストエキストラクター
SIGNET(シグネット)¥2,098税込¥2,3081セット(5本)当日出荷先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
倍力ワイヤーロープカッター
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。全長(mm)430質量(g)1420最大開口(mm)13切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
ラチェット式ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付)
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。 左右切換式+ラチェット固定可能。セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点)
SIGNET(シグネット)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷左右切換式+ラチェット固定可能。セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。柄長さ(mm)337
コンビネーションレンチ型栓抜き
SIGNET(シグネット)¥689税込¥7581個翌日出荷10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き。 ブルーコーティング。幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2厚さ(mm)【スパナ部】6.1、【メガネ部】8.1寸法(mm)10全長(mm)160角度(°)【メガネ部オフセット】15
3/8DR 絶縁エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250寸法sq.(mm)3/8
3/8DR ヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)¥559税込¥6151個翌日出荷六角キャップスクリュー用のビットソケット。全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5差込角(sq.)3/8
1/2DR 絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質クロームバナジウム鋼タイプ六角差込角(sq.)1/2
1/2DR ソケット (6角)
SIGNET(シグネット)¥819~税込¥901~1個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。全長(mm)43タイプ六角差込角(sq.)1/2
ACRII トーションビット
SIGNET(シグネット)¥649~税込¥714~1組(2本)翌日出荷最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット全長(mm)65種類トーション先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
SDSプラスアーバー
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバービット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135
絶縁ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁はさみ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45適合規格IEC60900切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
ディープソケット
SIGNET(シグネット)¥469税込¥5161個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。全長L(mm)49.5外径D2(Φmm)(差込部)12
メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ
SIGNET(シグネット)¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 出張修理もバッチリOK。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル質量(kg)11.8差込角(sq.)9.5
コンプレッサー
SIGNET(シグネット)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷低騒音。 軽量。 オイルレス。 アルミ製タンクでさびにくい。種類低騒音、軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×570電動機(HP)(出力)1空気接続口Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
ミニエアインパクトレンチ
SIGNET(シグネット)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34
ラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。種類ラチェットドライバーハンドル長さ(mm)115ヘッド長(mm)96商品構成単品