絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,339)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(2,021)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,149)
  • (1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
  • マリンテック(812)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(694)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(539)
  • TRUSCO(494)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB SIGNET(シグネット)

    LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB

    SIGNET(シグネット)
    2,198税込2,418
    1本
    欠品中
    全長89mmのコンパクトアルミボディです。 マグネットでハンズフリーで使用できます。 ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯) 約35gで持ち運びがラクラクです。 メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
    仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35アズワン品番68-0851-02
  • ポータブル電源パワーステーション1500W SIGNET(シグネット)

    ポータブル電源パワーステーション1500W

    SIGNET(シグネット)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
    用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300