絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
838件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル付きトップトレイ (54066/54067共用) SIGNET(シグネット)

    ハンドル付きトップトレイ (54066/54067共用)

    SIGNET(シグネット)
    9,298税込10,228
    1個
    90日以内出荷
    多目的なワークトップ、ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース。54066/54067共用ハンドル付トップトレイ。
    材質ABS
  • センターポンチ NO.4 SIGNET(シグネット)

    センターポンチ NO.4

    SIGNET(シグネット)
    449税込494
    1本
    翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ八角胴。
    材質CR-V全長(mm)150胴径(Φmm)12.7刃先幅寸法(mm)8
  • チゼルセット SIGNET(シグネット)

    チゼルセット

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:セット内容:10・13・16・19mm。美しいミラーメッキ仕上げのチゼル4本セット。八角胴。
    材質CR-V寸法(mm)胴サイズ:9.5・9.5・12.7・15.9全長(mm)140・150・165・180刃先幅寸法(mm)10・13・16・19
  • ウェットワイパー (40枚入) SIGNET(シグネット)

    ウェットワイパー (40枚入)

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
    質量(g)310入数(枚)40シートサイズ(mm)200×150サイズ(mm)160×115×65
  • Vコイル スレッドリペアキット SIGNET(シグネット)

    Vコイル スレッドリペアキット

    SIGNET(シグネット)
    5,598税込6,158
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。
    用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用材質インサートコイル:ステンレスSUS304対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材呼び長さインサートコイル:1.5
  • Vコイル インサートコイル SIGNET(シグネット)

    Vコイル インサートコイル

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
    用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
  • SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット)

    SIGNETスコープ用ストレートガイド

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
    材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
  • 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット)

    360°先端可動式工業用マイクロスコープ

    SIGNET(シグネット)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
    仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
  • 180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) SIGNET(シグネット)

    180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)

    SIGNET(シグネット)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
    仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
  • オイルフィルターキャップ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターキャップ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    軽自動車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
    用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)63~67耐熱温度(℃)95容量(cc)180
  • オイルフィルターキャップ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターキャップ

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    普通車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
    用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)73~76耐熱温度(℃)95容量(cc)240
  • ハンドプレス(リングスリーブ用) SIGNET(シグネット)

    ハンドプレス(リングスリーブ用)

    SIGNET(シグネット)
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
    用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:○・小・中・大全長(mm)242質量(g)400適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
  • ハンドプレスmini (裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)

    ハンドプレスmini (裸圧着端子用)

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
    用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2全長(mm)167質量(g)235電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63適合サイズ(mm2)1.25・2
  • ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)

    ハンドプレス(裸圧着端子用)

    SIGNET(シグネット)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
    用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2・5・8・14全長(mm)243質量(g)400電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
  • エキストラロングマグホルダー (シリコン製) SIGNET(シグネット)

    エキストラロングマグホルダー (シリコン製)

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。ポケットサイズが大きく設計されており、ソケットで35mmまで設置。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。
    寸法(mm)ポケット:14.5、214.3、215.2、216.1、229、214.7、213.8、213.2、2全長(mm)350質量(g)910ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリルセット (HSS)

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れております。
    用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
  • ラインクランプセット (スプリングタイプ) SIGNET(シグネット)

    ラインクランプセット (スプリングタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌日出荷
    ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
    セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
  • ビット付きマグネタイザー SIGNET(シグネット)

    ビット付きマグネタイザー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。
    用途工具の着磁、脱磁に最適セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30質量(g)26
  • ポータブル電源パワーステーション1500W SIGNET(シグネット)

    ポータブル電源パワーステーション1500W

    SIGNET(シグネット)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
    用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300
  • クイックエキステンションバー (2WAYタイプ) SIGNET(シグネット)

    クイックエキステンションバー (2WAYタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
    全長(mm)220差込角(DR)凸1/4 凹1/4
  • 鉄工ヤスリ 三角 (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状三角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)180刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)9-12刃厚(mm)9-12材質(ハンドル)PP/TPR
  • 鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
  • 鉄工ヤスリ 四角 (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
  • 半円グリップT型スライドハンドル SIGNET(シグネット)

    半円グリップT型スライドハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。
    材質クロムバナジウム鋼 (Cr-V)厚さ(mm)【ヘッド】10.4全長(mm)200質量(g)160ハンドル幅(mm)33.5差込角(DR)3/8
  • ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)

    ワイヤーブラシ S-VALUE

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。
    用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としにセット内容ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ質量(g)ステンレス・16/真鍮・17/PP・14材質(ブラシ部)ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×177×45材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
  • 両開きツールセットDX用ツールボックス SIGNET(シグネット)

    両開きツールセットDX用ツールボックス

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
    用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
  • ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
    セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
  • 両開きメカニックツールセット SIGNET(シグネット)

    両開きメカニックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
    セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
  • ヘビーワイドローラーキャビネット SIGNET(シグネット)

    ヘビーワイドローラーキャビネット

    SIGNET(シグネット)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
    付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)124耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
  • HSSドリルセット SIGNET(シグネット)

    HSSドリルセット

    SIGNET(シグネット)
    4,798税込5,278
    1セット
    翌日出荷
    ハイス、ミリサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
    セット内容サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • HSSストレートドリル (SKH51) SIGNET(シグネット)

    HSSストレートドリル (SKH51)

    SIGNET(シグネット)
    2,198税込2,418
    1パック
    翌日出荷
    一般穴あけ用です。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れております。
    材質ハイス (SKH51)先端角(°)118
  • 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)

    12角ソケットセット (DESIGNトレー付)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
    質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
  • LEDハイパワー充電LED投光器 SIGNET(シグネット)

    LEDハイパワー充電LED投光器

    SIGNET(シグネット)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    USBケーブル付属。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。脚部に位置決め穴(10mm)あり。ネジ穴加工はしてありません。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。
    セット内容USBケーブル材質アルミ合金寸法(mm)200×185×45質量(g)700バッテリー3.7V 4400mAh充電時間(時間)6LEDCOB 10W明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW)USBポートDC5.5プラグ防水性IPX4照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW)点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
  • 60ギア ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    60ギア ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌日出荷
    プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
    厚さ(mm)【ヘッド】10全長(mm)126差込角(sq.)1/4ヘッド幅(mm)19ギア数60
  • SGタペストリー TOOLBOX ver. SIGNET(シグネット)

    SGタペストリー TOOLBOX ver.

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    工具セットをモチーフにしたタペストリーです。シェードクロスを使用し高級感があります。ガレージやお部屋のアクセントになります。使用しない時はコンパクトに保管ができます。軽量なので一人で簡単に飾り付けができます。
    寸法(mm)728×515質量(g)250生地ポリエステル100%材質(パイプ)塩化ビニール
  • ドローバーハンマー SIGNET(シグネット)

    ドローバーハンマー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。
    全長(mm)270質量(g)470柄長さ(mm)250材質(頭)真鍮ヘッド径(Φmm)27材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)ソケットサイズ(inch)3/4
  • センターポンチ SIGNET(シグネット)

    センターポンチ

    SIGNET(シグネット)
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    美しいミラーメッキのセンターポンチ。
    全長(mm)120軸長(mm)9.5先端径(Φmm)4
  • スピンナーハンドル用リペアキット (12522用) SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル用リペアキット (12522用)

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    12522用替ヘッド。
  • タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ) SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ)

    SIGNET(シグネット)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ベントロングダブルチャック(グリップ付)。
    全長(mm)240接続ねじ(inch)1/4 (テーパーネジ)