22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)150 タイプ薄肉ロング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ホルダー付き。
差込角(inch)3/8 セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm ホルダー
1セット(14個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ケース付き。
差込角(inch)1/2 セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き
1セット(14個)
8,998 税込9,898
当日出荷




1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2 二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383) 寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383) 全長(mm)150
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン アズワン品番68-0848-97
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1セット(14個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット(14個)
7,498 税込8,248
当日出荷

1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24 全長(mm)35(10~21)、38(24) 質量(g)71~146 ケース寸法(mm)255×150×45 差込角(sq.)1/2"
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷



交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷