スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
付属品内爪、外爪、生爪 1セット
タイプ一体爪
JIS規格JIS規格相当品
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪
JIS規格JIS規格相当品
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
タイプ一体爪
中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。
BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪
関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16
タイプ3ッ爪
爪敷3爪
チャック外径(Φmm)Φ165
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪
JIS規格JIS規格品
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.01
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
幅(mm)ガイドブロック:18h7
全長(mm)451.5
質量(kg)170
高さ(mm)ワーク取付面:100
全幅(mm)650
全高(mm)140
最大締付力(kN)40
口金開き(mm)205
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。
SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。
常識を超えるロングストローク。
異形ワークに最適。
バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
突起物ワークも確実把握。
エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。
エア配管だけで取付け簡単。
バーワークやエアブローに最適の中空構造。
北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。
ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。
ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。
多種類のワーク加工に最適。
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1
質量(kg)24(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]
把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)
把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]
空気消費量(NL)0.54
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。
変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。
クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。
ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。
CE対応品。
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。
内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。
ワーク内径を引込み把握。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
関連キーワード
1
2
3
次へ